「タンク 40l」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質アルミ
質量(kg)約4.8
タンク容量(L)約30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
空気取出口1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390
空気取入口1/4(オスカプラ)×1口
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.6MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数両口
ノズルなし
コックあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質スチール
質量(kg)約11.9
タンク容量(L)約39
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
空気取出口1/4(メスカプラ)×2口
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×310×410
空気取入口1/4(オスカプラ)×1口
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード