つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ12.7
付属品ジョイント
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品ジョイント
ピッチ12.7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
長さ(m)2
付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)6
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)860
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)300
質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)50
6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)302
色ホワイト
高さ(mm)863
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポール外径(Φmm)50
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。
色イエロー
材質PE(ポリエチレン)
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合415~630(チェーン)
材質PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)255
色赤
質量(g)約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。
スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。
各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護
成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
寸法(mm)143.6×Φ53
質量(g)188.3
使用温度範囲(℃)-10~80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に
付属品ジョイントリンク1個付
列数1
ピン形式クリップ形
チェーン長(m)3
材質(本体)SUS304
種類ローラーチェーン
材質(クリップ)SUS301
自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
適合チェーン408/410
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)約820(組立時)
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
表面処理電解研磨
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。
材質炭素鋼
カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。
4方向まで繋げることができる便利なフックです。
用途カラーコーンとチェーンの連結用に
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)約5.7
色イエロー
質量(g)約22
内径(Φmm)約80
外径(Φmm)約122
適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで
1パック(4個)
¥749
税込¥824
当日出荷
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。
用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
適合サイズ420~630(ドライブチェーン)
取扱説明書(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に
チェーンNo.35~60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数2
チェーン長(m)3
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。
1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合シングルチェーン
全長(mm)280
質量(g)226
適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バイクのチェーン切断に使用するチェーンカッターです。カシメタイプのチェーンに対応します。
用途チェーンの切断作業に
質量(g)280
ハンドル長さ(mm)130
ピン径(Φmm)3
使用チェーン25~60
開口幅(mm)18
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
表面処理クロームメッキ
モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質鉄
列数2
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様チェーン無し
材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール
厚さ(mm)1(板厚)
質量(g)225
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)316×230
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
モノタロウローラーチェーン2列専用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に
材質鉄
列数2
ピン形式割ピン形
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)150×400
取付方式吊り下げ
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
片側がボタンで開閉できるため、取り付け、取り外しに便利です。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。
色イエロー
材質ナイロン
質量(g)約15.5
開口寸法(mm)約9.7
外形寸法(縦×横)(mm)約99×37.5
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合シマノHG・UG・IG
適合チェーン408/410
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。
水平ゲージ付き
チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。
シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。
傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。
用途チェーンの確認、調整
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(g)99
対応幅(mm)29
本体サイズ(mm)50×32×54(ロッド:183)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様チェーン付き
材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール
質量(g)255
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)316×230
チェーン長(mm)600
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
表面処理電解研磨
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。
アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。
バイアスカット仕様で優れた伸縮性。
タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。
内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。
付属品手袋、取付説明書
材質布、ゴム
関連キーワード
1
2
3
次へ