ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ
(1件のレビュー)取扱停止中
※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下質量(kg)1.3材質(本体)アルミ合金対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20")最小長(mm)920適合フィルム内径(Φmm)76最大長(mm)1400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)