11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 動画あり
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様右回転 粒度100 適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ナイロンホイル モノタロウ 動画あり
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 クリーニング用ホイル 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ 木材のケバ取り 適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 動画あり
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 軸径(Φmm)6.35
1個
特価
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 動画あり
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35
1個
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルチャック ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35 質量(g)460 寸法L1(mm)最大73 寸法D1(mm)Φ43(-0.5) 寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5) 寸法L2(mm)60(±0.5) 取付可能寸法(mm)1.5~13 耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ) 全長(mm)60.5 有効長(mm)30 取付ネジ径M10 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど 適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど 粒度240 対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等 材質(ブラシ部)カーボランダム 砥粒シリコンカーバイド 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)