218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途チューブカッターの替刃として 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用 適合配管径(Φmm)約4~38 適合管径(Φinch)3/16~1 1/2 全長(mm)43 外径×内径(Φmm)48×40
1個
869 税込956
当日出荷

短時間の腰掛けに最適なパイプ製の丸イスです。 重ねる事ができるので場所を取らずに保管できます。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの簡易的な腰掛けように。 材質張地:合成皮革、フレーム:スチール(粉体塗装) 幅(mm)390 質量(kg)1.3 高さ(mm)450 種類丸椅子 奥行(mm)390 キャスターなし 張地合成皮革 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 座幅(mm)300 座奥行(mm)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(中材)スポンジ/合成板 スタッキング
1脚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに 仕様回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm)9 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別顆粒状 使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量約150g 成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観白色細粒状 液性アルカリ性(pH12) 商品タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷


耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)4 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます 材質アルミニウム 全長(mm)190 管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm)6 取扱説明書(1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に シルバー 材質鉄線+メッキ
1パック(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ 動画あり
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg)約1.37 タイプインチ 使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

一般的な折りたたみ式のパイプ椅子。 持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付き。 体が前のめりにならないよう、座面を斜めに設計しております。 直径約22mmのスチール製パイプを使用。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの腰掛けように。 質量(kg)3.4(1脚) 張地合成皮革 背もたれあり パイプ径(Φmm)約22 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(座面)MDF 折りたたみ寸法(mm)450×48×950 材質(中材)スポンジ 座面高(cm)45.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37.5×39 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×785
1セット(6脚)
8,998 税込9,898
当日出荷

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

お手軽サイズのミニパイプ椅子。 持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付き。 体が前のめりにならないよう、座面を斜めに設計しております。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの腰掛けように。 質量(kg)2.5 張地合成皮革 背もたれあり パイプ径(Φmm)19 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×270 折りたたみ寸法(mm)325×860×75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(中材)スポンジ 座面高(cm)46 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×455×740
1脚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業 仕様内外3枚刃 材質本体:ABS、刃部:65Mn 全長(mm)43 質量(g)25 外径×内径(Φmm)48×40 適合配管径(Φmm)3~38 適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
1個
869 税込956
当日出荷

最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。 曲げ角度0~180度
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業 仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃 材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 質量(g)228 外径×内径(Φmm)48.5x41 外径(Φmm)48.5 適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40 適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
3,698 税込4,068
欠品中

用途排水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)±10 JIS規格JIS K 6741 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプレンチ兼用モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)38 全長(mm)215 材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断 パイプ径(Φmm)6~50 付属品一般用替刃×1枚 厚さ(mm)36 全長(mm)177 質量(g)380 全幅(mm)75 最大切断厚さ(mm)3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途ミニチューブカッターの替刃に 適合218-N用 厚さ(mm)4.3 質量(g)約3 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
1個
219 税込241
当日出荷

ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
用途パイプの切断 切断径(mm)6~23 肉厚(mm)2.2 対応材質銅、真鍮、アルミニウム 送り角度(°)10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として 切断可能肉厚(mm)3 適合切断材ステンレス 外径(Φmm)18 適合注文コード:73409017 厚さ(mm)6.2 質量(g)5
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

文章の大量収納に適した片開きタイプのファイルです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に 背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入) ブルー 種類チューブファイル片 タイプタテ型 穴数2 適合サイズA4判 穴間隔(mm)80 材質(表紙)PP貼り、紙芯 材質(金具)スチール 開閉片開き
1冊
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。 適合PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体)ポリアセタール 適合チューブ外径(Φmm)3~14 材質(刃)ステンレス
1個
529 税込582
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)830 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に 背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入) ブルー 種類チューブファイル両開き タイプタテ型 穴数2 適合サイズA4判 穴間隔(mm)80 材質(表紙)PP貼り、紙芯 材質(金具)樹脂 開閉両開き
1冊
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)