「ヒーター」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)15
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状露出形
色マンセル10GY6/0.5
質量(g)167
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM3.5
材質(ケース)鋼板製
適合電線(mm2)2
保護等級IP40
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155
質量(g)(大)120・(中)70・(小)40
適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。
軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155
質量(g)(大)130・(中)90・(小)50
適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)600
収縮完了温度(℃)150
特性防水、防油、耐震、防塵
関連キーワード