29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

錆止めスプレー モノタロウ 動画あり
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性速乾、錆止め 仕様JISK 5621塗料使用 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十分な厚みなのでポスター、社内資料、カード立てやペーパークラフトにもご使用頂けます。
用途モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー対応 ホワイト サイズA4 枚数100枚 白色度(%)約98.5 紙質厚紙用紙 紙厚(mm)0.19 坪量(g/m2)160 印刷方式両面 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100枚)
859 税込945
当日出荷

硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ 定期注文 動画あり
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に 仕様エアゾール 主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量126mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。 仕様マウス対応 材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン 厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ下敷き付 カット形状斜めカット マット厚(mm)1.2 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など 成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤 セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3 引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊) 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
599 税込659
当日出荷

約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4 最大裁断枚数10枚(70g/m2換算) 付属品カッター刃(直線刃)×1個 質量(g)188 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8 裁断幅(mm)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB) 細断方法スライド式 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。 仕様マウス対応 材質軟質塩ビ(透明) 厚さ(mm)1.2 半光沢 透明 タイプ下敷なし カット形状斜めカット 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様上下パイプ入り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。 材質軟質透明PVC 厚さ(mm)1 透明 タイプ下敷きなし
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 クラフト 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 坪量(g/m2)110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t)1 付属品ハンドル 材質 質量(kg)2.5 ストローク269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位) 最高位(mm)361 最低位(mm)92 ねじ規格TR12.5X2.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 厚さ(mm)0.165 坪量(g/m2)110
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20) 特性耐候性 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)7.5 種類耐候性
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに 材質特殊鋼(本体、下アゴ) 硬度40~47HRC(本体、下アゴ) 表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
1本
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼 有効長(mm)35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくい。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。 仕様マウス非対応 材質上敷/軟質PVC 光沢、下敷/不織布 厚さ(mm)上敷/1.0、下敷/1.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ下敷き付 マット厚(mm)1 下敷厚(mm)1 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様上下パイプ入り 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質PP 質量(g)220(1セット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

1パック(5枚)
449 税込494
当日出荷

溶接ゲージ モノタロウ 動画あり
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。 詳しい測定方法は取説をご確認下さい。 材質ステンレス 厚さ(mm)4.3 寸法(mm)77×62 測定精度±0.5mm 測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定 角度精度(°)±1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。 適合エアーリベッター(ストローク19mm)MCCP-500-19 セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷