22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 質量(g)830 シートサイズ(mm)210×297 厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54) 白色度(%)92 紙質上質紙 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48) ラベル厚(mm)0.091 粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板 入数100シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 粘着タイプ強粘着 FSC認証番号FSC-C008071
1冊(100シート)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 定期注文 動画あり
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 取扱説明書(1.8MB)
1冊(100シート)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メンディングテープ モノタロウ 動画あり
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。 テープ厚さ(mm)0.05
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンタラベル 屋外用 モノタロウ 動画あり
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。 しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。 丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07) 面付ノーカット ホワイト 紙質PETフィルム(再生材) 坪量(g/m2)220 片数10 ラベル厚(mm)0.23 余白なし 入数10枚 シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタカラーレーザ・コピー ラベル形状四角
1袋(10枚)
899 税込989
当日出荷

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 クラフト 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 坪量(g/m2)110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。 材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン 厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ下敷き付
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 厚さ(mm)0.165 坪量(g/m2)110
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 動画あり
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液灯油専用 ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側) 材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃)約-5~45 吐出し量(L/min)約9 吐出口径(Φmm)19.5 吸入管径(mm)31 使用乾電池単3形乾電池×4本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)1.8 透明 タイプ下敷なし
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り返し縫製で強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) トラックレールに取り付け可能なワンピースタイプ。
用途トラックでの運搬荷物の固定に 使用荷重(kg)1000 材質(ベルト)ポリエステル 材質(カバー)ポリエチレン 材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 色(カバー)イエロー 関連資料(1.3MB) 取扱説明書(1.1MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用の交換用用紙 適合モノタロウ バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ用 注文コード:53276038 直径×幅W(mm)30×57
1袋(2巻)
449 税込494
当日出荷

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m)約3 板厚(mm)約2.5 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg)約6.9 幅(mm)128 タイプ穴付 穴数60 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。 予備に便利な交換部品です。
用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース 材質PC 質量(g)約20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。 種別感熱紙 幅(mm)58
1箱(20巻)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質上質紙 寸法(縦×横)(mm)35×50 危険物の類別非危険物 サービス分類名入れ
1セット(200枚)
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 お好みに合わせたデザインで御社オリジナルの名入れオイル交換シールが低ロットで製作可能です。 お客様のご希望のデザインでお作り致します!
寸法(mm)35×50 危険物の類別非危険物 サービス分類名入れ
1セット(400枚)
7,498 税込8,248
8日以内出荷

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。
用途交換用キャスター(注文コード:70544337) 材質ゴム キャスター径(Φmm)125
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)