156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理 種類スナップフック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットフック 超強力 モノタロウ 動画あり
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック固定 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 耐荷重(kg)約2(垂直) 特性超強力 材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)25 高さ(mm)11 質量(g)33 フック自在回転
1個
319 税込351
欠品中

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 耐荷重(kg)約1.5(垂直) 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)16 高さ(mm)11.5 質量(g)13.4 フック自在回転
1個
289 税込318
当日出荷

マグネットフック ロング モノタロウ 動画あり
長いフックでとても便利! 砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。 マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に 材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石 幅(mm)50 高さ(mm)77 アイボリー フック1本
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質スチール 吸着力(N)14.7 マグネット部寸法(mm)(直径)80 受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

ラッシングベルト Jフック モノタロウ 動画あり
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト)ポリエステル 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。
用途トラックでの運搬荷物の固定に 材質(ベルト)ポリエステル 材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 色(カバー)イエロー
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
用途荷物の固定に
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重7.5kN 破断荷重(kN)30 最大使用荷重(kg)764 取扱説明書(6.0MB)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。 材質ABS 長さ(mm)176 幅(mm)38 グレー 奥行(mm)64 耐荷重(kg)3 調整範囲(mm)38~64
1個
399 税込439
当日出荷

軽量ラック 120kg用 BCフック モノタロウ 動画あり
1組(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

モノタロウ パンチングパネル用フックです。 工具に合わせてフックを配置することで整理に役立ちます。
用途モノタロウパンチングパネル専用フック 最大積載量(kg)2/個
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミレール用Oリングフック モノタロウ 動画あり
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミレール トラックフック用 モノタロウ 動画あり
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。 材質アルミ(AL6005-T5) 幅(mm)35 全長(mm)3200 質量(kg)2.63 高さ(mm)13 タイプ軽量用 穴数32 最大使用荷重(t)1.5 適合ビスM6 取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

フック付なので荷台の荷物をしっかり固定する事が出来ます。
用途自転車やバイクの資材の固定など様々なシーンでご使用できます。 材質再利用タイヤチューブ 幅(mm)20 厚さ(mm)1.3~2.6 長さ(m)2 金具スチール
1本
239 税込263
当日出荷

ステンレス製のマガタマフックです。 D型金具への接続に非常に便利です。
用途ジョイント金具として 材質SUS316 種類アイスナップ 寸法L(mm)50 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)10 寸法D1(mm)2 寸法W(mm)24 参考使用荷重(kN)0.2
1個
459 税込505
当日出荷

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm)約140 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)約3 質量(g)約120 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP 柄長さ(mm)約67
1セット
539 税込593
当日出荷

スプリングフック モノタロウ 動画あり
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等 材質合金鋼(熱処理) 寸法(幅W×長さL)(mm)80×155 主な適合車種汎用
1個
529 税込582
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

スライド式調整フックスパナ モノタロウ 動画あり
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに 爪形状フック形 種別スタンダード型 材質炭素鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 厚さ(mm)(フック部)11 全長(mm)175 適合外径(Φmm)32~76
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

チェーン&ロープフック カラーコーン用 モノタロウ 動画あり
カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。 4方向まで繋げることができる便利なフックです。
用途カラーコーンとチェーンの連結用に 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)約5.7 イエロー 質量(g)約22 内径(Φmm)約80 外径(Φmm)約122 適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで
1パック(4個)
749 税込824
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 仕様ナット外径Φ35~75 材質 厚さ(mm)4 全長(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。 フックの両側をチェーンに引っ掛けるだけで簡単に使用できます。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。 イエロー 材質PE(ポリエチレン)
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に 耐荷重(kg)680 質量(kg)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260 チェーン長(mm)335 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.7MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ポールハンガー スチール製 自在フック仕様 モノタロウ 動画あり
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。 5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます) 事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。 材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE 質量(kg)4.7 (本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック 耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5 本数ハンガーバー:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 材質ABS 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)57 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)90 使用電池単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間4 フックフック付 マグネットマグネット付 取扱説明書(4.6MB) 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷

プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。 片側がボタンで開閉できるため、取り付け、取り外しに便利です。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。 イエロー 材質ナイロン 質量(g)約15.5 開口寸法(mm)約9.7 外形寸法(縦×横)(mm)約99×37.5
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として 材質SUS316 種類スイベルスナップ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)