28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に 材質両面シリコン樹脂加工耐油紙 長さ(m)30 幅(cm)33
1巻
499 税込549
当日出荷

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本製の再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオル。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、 1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭きに、汚れ拭きに 材質再生紙 表面エンボス加工
1パック(200枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ 動画あり
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm)266×220 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ 厚さ(g/m2)60 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 材質PE両面コーティング紙 加工エンボス加工 シート厚さ(mm)約0.5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。 仕様3枚重ね 適合注文コード:29873165 材質バージンパルプ 厚さ(mm)0.3 質量(kg)3.1 全長(m)225 枚数(シート)750 外径(Φmm)310 シートサイズ(mm)250×300(1枚あたり) 芯径(mm)75
1巻(750カット)
2,598 税込2,858
当日出荷

サインボード コーン用 モノタロウ 動画あり
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。 一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。 オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。 3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。 使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用 取付け方法カラーコーン取付
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスカー 車両用 紙製 モノタロウ 動画あり
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15 耐熱温度(℃)150℃(30分) 種別車両用 材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2 テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 シート長さ(m)35 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り モノタロウ 動画あり
暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。 シートサイズ(cm)35×24.5 成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 種類フェイス&ボディシート 材質(シート)レーヨン+ポリエステル 香りクールシトラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に 仕様ミシン目入り 材質クラフト紙+気化性防錆材 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封2年間品質保持 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1袋(20枚)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様上下パイプ入り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。 リュック本体を含め合計30点が収納されています。 リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。 内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用 セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ 材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ) 質量(kg)1.97 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウ 動画あり
特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。 凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。 従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード 材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙 テープ幅(mm)16 テープ地色 テープ種類不織布 粘着力(N/10mm)3.89 シート長さ(m)20
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ 動画あり
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 材質セラミック(測定子、アンビル 測定子直径(Φmm)10 精度(μm)25 測定子平行度(μm)8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製
用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に 仕様ミシン目入り 材質クラフト紙+気化性防錆材 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封2年間品質保持 取扱説明書(0.6MB)
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールシート 粘着剤付 モノタロウ 動画あり
マグネットを使用できるようにするスチールシートです。 裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。 ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。 鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
材質スチール・紙 寸法(mm)200×300×0.25 質量(g)46 取扱説明書(0.9MB) 商品タイプ粘着剤付
1枚
349 税込384
当日出荷

マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウ 動画あり
スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。 商品タイプ粘着テープ付 サイズ(mm)100×300 寸法(mm)10×20(1ピースあたり) 仕様表面磁束密度:380以上 使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。 材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート 厚さ(mm)0.8 吸着力(N/cm2)0.441
1パック(150個)
269 税込296
当日出荷

表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生 材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm 寸法(mm)910×1820 シート厚さ(mm)約3 幅(mm)910 長さ(mm)1820 仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能 タイプ2つ折り
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 動画あり
直接プリントできるマグネットシート! 従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。 素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。
用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。 サイズA4 仕様表面磁束密度:90以上 材質紙、マグネットシート 寸法(mm)210×297 紙厚(mm)0.3 素材マット 入数5枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合プリンタインクジェット 吸着力(N/cm2)0.25
1パック(5枚)
579 税込637
当日出荷

ウィング車のセンターシートの補修に最適です。 短時間かつ低コストでの補修が可能です。 基材はテント倉庫等に使用されるエステル帆布であり、高い耐候性を有します。剥離紙付きの為、作業性に優れています。
用途ウィング車の屋根中央開閉部にあるセンターシートの補修 タイプポリエチレンクロスタイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエチレン
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。 コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生 材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm 寸法(mm)910×1820 シート厚さ(mm)約3 幅(mm)910 長さ(mm)1820 折りたたみ寸法(mm)910×455 仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能 タイプ4つ折り
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様上下パイプ入り 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ モノタロウ 動画あり
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm)60 材質(刃)SKS 材質ABS・TPR 全長(mm)195 タイプ替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

刃径28mmの円形刃なので、小回りが効いて作業が楽になります。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm)28 材質(刃)SKS 材質ABS・TPR 全長(mm)152 タイプ替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.3
1個
559 税込615
当日出荷

刃径45mmの標準円形刃タイプです。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm)45 材質(刃)SKS 材質ABS・TPR 全長(mm)193 タイプ本体 替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.3 適合替刃73564742
1個
829 税込912
当日出荷

法令許可票 建築確認板 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製プラダン仕様の軽い建築確認板です。 油性ペンなどで書き込みできます。 四隅に穴はあいておりません。簡単に穴をあけたり、そのまま釘を打ちつけることも可能です。 サイズは一般の物に比べて一回り小さめになります。 プラダン(ダンプラ)とは紙ダンボールと同じ形状をしたポリプロピレン製の中空シートで、水・油に強く、丈夫で長持ちします。
用途建築現場等 文字内容建築基準法による確認済 材質ポリプロピレン(プラダン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約315×370×5
1枚
369 税込406
当日出荷