ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
全長(mm)210
質量(g)370
切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160
質量(g)360
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153
質量(g)106
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
加工可能硬度~HRC40
適合切断材鉄筋
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)141
質量(g)160
能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
全長(mm)118
質量(g)96
適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。
使用範囲(mm2)0.2~5
全長(mm)175
質量(g)185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
種別IV線
全長(mm)170
質量(g)240
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大8
質量(g)72
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
錆に強いステンレス製のスクレーパーです。
適度に曲がるので使いやすい!
握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス(SUS420)
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP
刃厚(mm)1.9
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)
セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1
容量(L)約2
外径×全長(mm)Φ170×220
危険物の類別非危険物
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業
刃幅(mm)18
全長(mm)300
付属品替刃1枚
色シルバー+オレンジ色クリップ
質量(g)約250
刃長(mm)100
材質(刃)炭層鋼
適合替刃共通L型カッター替刃
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)146
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガスケットやウィンドシールドに貼り付いているステッカーを剥がすのに便利なスクレーパー。グリップ部には替刃が付属しております。
用途ステッカーなどの剥がし作業に
材質(刃)K5
刃幅(mm)40
全長(mm)278
付属品替刃2枚
質量(g)168
材質(軸)鉄
材質(柄部)PVC
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。
圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。
ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業
材質CRV
幅(mm)(先端開)約40
全長(mm)200
質量(g)276
使用範囲1.25~3.5mm2
刃部硬度HRC58~62
被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
切断能力(Φmm) 銅線3.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線3
圧着能力(mm2)1.25~3.5
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
用途交換用ローラー
適合M39360
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。
ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。
ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。
別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に
全長(mm)90
差込角(mm)9.5(3/8)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)3000
適合適合シャンク径12.6Φmm丸型
ストローク(mm)58
全長(mm)257
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)約 0.21
空気接続口PT1/4
適合径(Φmm)12.6
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
幅(mm)30
寸法(mm)12.6X250
質量(g)364
タイプフラットチゼル
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
幅(mm)20
寸法(mm)12.6X250
質量(g)340
タイプフラットチゼル
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
寸法(mm)12.6X250
質量(g)332
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング
適合MOSR
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途に応じて使用できるスクレーパー27本入り。
樹脂ケース付なので、持ち運びにも便利です。
用途ガスケットやクリップなどの取り外し作業に
全長(mm)各約172
材質ナイロン+ファイバーガラス
入数27本
1セット(27本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード