カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 保管用品(11)
  • 物流用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 日本紐釦貿易(17)
  • ユニベール(53)
  • ネグロス電工(158)
  • HEADS(ヘッズ)(38)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](113)
  • 明和グラビア(20)
  • 紺屋商事(1)
  • キャプテン(8)
  • 興和化成(7)
  • 田倉工具(6)
  • RS PRO(2,366)
  • トヨタ(2,021)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,774)
  • SMC(1,556)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1,540)
  • 黒田精工(1,512)
  • ミツビシ(1,283)
  • MAZDA(マツダ)(1,059)
  • 三菱ふそう(876)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レース」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ折りたたみボックス 台車用 蓋付モノタロウ(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
塩ビ板 白 モノタロウ塩ビ板 白モノタロウ(4件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ比重1.45熱変形温度(℃)50~55
吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウ吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119モノタロウ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
狭所用ストレートノズル グリースガン用 モノタロウ狭所用ストレートノズル グリースガン用モノタロウ(28件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用タイプチャッキングなし形状狭所用ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)120
ベアリングプーラーセット モノタロウベアリングプーラーセットモノタロウ(51件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
レーザー墨出し器 2ライン モノタロウレーザー墨出し器 2ラインモノタロウ(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54取扱説明書(8.6MB)照射ライン水平・垂直
エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウエレベーター三脚 アルミ製モノタロウ(36件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch取扱説明書(3.2MB)
ラッシングベルト トラックレール用 モノタロウラッシングベルト トラックレール用モノタロウ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) トラックレールに取り付け可能なワンピースタイプ。
用途トラックでの運搬荷物の固定に使用荷重(kg)1000材質(ベルト)ポリエステル材質(カバー)ポリエチレン材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート色(カバー)イエロー関連資料(1.3MB)取扱説明書(1.1MB)
ブレーキ付台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 TPR車輪 モノタロウブレーキ付台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 TPR車輪モノタロウ(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
折りたたみ式のコンパクト台車です。 ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。 フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。 重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。 TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に質量(kg)5.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPRタイプブレーキ付車輪幅(mm)20ブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)床面高さ(mm)120荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)800ブレーキ種類フットブレーキ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)635材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
シリコーングリース 高真空用 モノタロウシリコーングリース 高真空用モノタロウ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(80g)
当日出荷
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度3号比重0.9(20℃)外観半透明白色グリース状危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム モノタロウ机上用モニター台 スチール製 シームレスフレームモノタロウ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。材質スチール厚さ(mm)12質量(kg)1.2耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60材質(すべり止め)シリコンパッド
パーティション アジャスター&キャスター付 モノタロウパーティション アジャスター&キャスター付モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。フレーム:ホワイト材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石材質(脚ベース)スチールアジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500取扱説明書(0.9MB)材質(パネル)ポリカーボネイト
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸 モノタロウモニターアーム シングルディスプレイ 4軸モノタロウ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°取扱説明書(5.3MB)アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm
脇机 3段 モノタロウ脇机 3段モノタロウ(24件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
欠品中
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール取扱説明書(2.2MB)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285アジャスターあり
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウチップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリットモノタロウ(51件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
タイヤドーリー モノタロウタイヤドーリーモノタロウ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
キャスター取付済で、すぐ使えます。 2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。 スタッキング可能で省スペース保管できます。 真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×114耐荷重(kg)135本体質量(kg)約3.4材質ポリプロピレン仕様積載:タイヤ4本まで材質(キャスター)TPRキャスター径(Φmm)73トレー内寸(mm)203適合タイヤサイズ幅790mm×高さ1200mm取扱説明書(2.2MB)
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウサーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20
ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウラインホースクランプ セット ストレートタイプモノタロウ(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155質量(g)(大)120・(中)70・(小)40適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付モノタロウ(19件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
グリス ブレーキシム用 モノタロウグリス ブレーキシム用モノタロウ(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(100g)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色でペースト状危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
タイシーラー 難燃性 モノタロウタイシーラー 難燃性モノタロウ
779税込857
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。 難燃性のある商品です。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール仕様不乾性、防水性、電気絶縁性ライトグレー難燃性UL-94 V-0準拠
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウスプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式モノタロウ(87件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
欠品中
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。バルブ開放圧(kPa)630使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100充填量(mL)50(最小)~350(最大)
黒シダほうき 長柄 モノタロウ黒シダほうき 長柄モノタロウ
539税込593
1本
当日出荷
自然素材の黒シダを使用した毛先がしなやかなで柔らかく、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。 チリ・ホコリ・砂など細かく軽いゴミの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)250全長(mm)1250グレー質量(g)380奥行(mm)27毛丈(mm)155寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×27材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)黒シダ(アレンファイバー)繰り返し・詰め替え対応
エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品 モノタロウエンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品モノタロウ
16,980税込18,678
1缶(20L)
欠品中
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。SQグレード相当です。 全合成油ベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
用途4輪ハイブリッドカー ガソリンエンジン専用仕様SQ(相当)成分石油系炭化水素、潤滑油添加剤、粘度調整剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物、流動点降下剤容量(L)20引火点(℃)238密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級動粘度(mm2/s)42(40℃)、8.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISQ(相当)SAE0W-20ベースオイル全合成油+PAO+エステル+モリブデン化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ロッキングピンチオフプライヤー モノタロウロッキングピンチオフプライヤーモノタロウ(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下
プラダン 4mm 再生材配合 モノタロウプラダン 4mm 再生材配合モノタロウ
4,198税込4,618
1セット(5枚)
当日出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 再生材を30%配合しています。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的です!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン(再生材30%配合)幅(mm)910厚さ(mm)4高さ(mm)1820
パーティション 3連結タイプ キャスター付 モノタロウパーティション 3連結タイプ キャスター付モノタロウ
38,980税込42,878
1台
当日出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。 アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。 使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。質量(kg)11.2フレーム:ホワイト高さ(mm)1800材質(キャスター)ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20キャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金材質(脚ベース)スチール色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500取扱説明書(1.0MB)材質(パネル)ポリカーボネイト
ストレートノズル グリースガン用 モノタロウストレートノズル グリースガン用モノタロウ(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用形状ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)170
内ネジホースニップル モノタロウ内ネジホースニップルモノタロウ(11件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
双輪キャスター プレート式 モノタロウ双輪キャスター プレート式モノタロウ(38件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン寸法F(mm)5寸法D(mm)38寸法E(mm)25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ双輪
キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式モノタロウ(266件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
モリブデングリーススプレー モノタロウモリブデングリーススプレーモノタロウ(182件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。グリス種類モリブデングリース成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)危険物の性状非水溶性
机上台 モニター用 モノタロウ机上台 モニター用モノタロウ(149件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(106件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウコイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付モノタロウ(47件のレビュー)
5,698税込6,268
1組(2本)
当日出荷
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に適合線径が20mmまでのスプリング全長(mm)300有効長(mm)25~210(爪ストローク)
ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ モノタロウラインホースクランプ セット ベントノーズタイプモノタロウ(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷
ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155質量(g)(大)130・(中)90・(小)50適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
テールボックス バイク用 モノタロウテールボックス バイク用モノタロウ(272件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。容量(L)30付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm質量(kg)2.7タイプ固定式外形寸法(mm)410×400×300最大積載量(kg)3取扱説明書(1.6MB)
ラッシングレール トラック用 スチール製 モノタロウラッシングレール トラック用 スチール製モノタロウ(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。全長(m)約3板厚(mm)約2.5材質炭素鋼(亜鉛めっき)質量(kg)約6.9幅(mm)128タイプ穴付穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(704件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(475件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性