7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドビット モノタロウ 動画あり
ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 刃先マグネットあり 材質S2 刃形+ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭
1セット(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm)6.35 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。 曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 18Vインパクト対応。
用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 シルバー 先端サイズ(+)2 先端マグネット入り 仕上無電解ニッケルメッキ 両頭機能両頭
1セット(2本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー対応の両頭ビット。 マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 材質特殊合金鋼(S2) 先端形状プラス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)