「凹み 車」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。 外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に 材質樹脂 質量(g)132 タイプガンタイプ 寸法(Φmm)70 最大吸着能力(kg)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ 動画あり
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm)750 質量(kg)1.2(本体のみ) 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460 質量(kg)1.5 ハンドル寸法(mm)114 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷