カテゴリ

  • テープ(76)
  • 塗装・養生・内装用品(71)
  • 研磨材(65)
  • 事務用品(65)
  • 清掃用品(60)
  • 梱包用品(53)
  • 手袋(41)
  • 安全標識(37)
  • 測定用品(26)
  • 安全用品(25)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 作業工具(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • 保管用品(21)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 厨房用品(19)
  • 電気材料(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 溶接用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 切削工具(13)
  • オフィス家具(12)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 防災用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 作業服(9)
  • 家電(9)
  • 建築金物(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 安全保護具(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 制御機器(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • カー用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自転車部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ
  • エスコ(6,701)
  • RS PRO(3,322)
  • フェリック(2,853)
  • 大阪魂(2,809)
  • TRUSCO(2,620)
  • 京セラ(1,690)
  • 三菱マテリアル(1,506)
  • グリーンクロス(1,279)
  • 住友電工ハードメタル(1,265)
  • ノーブランド(1,189)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    FSC認証(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(61)
  • エコロジープロダクト
    エコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスマーク認定(7)

6ページ目: 「厚さ」の検索結果

959件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ モノタロウ透明ビニールシート 帯電・防炎タイプモノタロウ
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
帯電防止性を有した透明シートです。 練り込み型で透明性を保持しています。 消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用 クリーンルーム(ブース)用透明(青味)材質塩化ビニール(PVC)硬度#450可塑剤(PHR)45PHR粉有無脆化温度(℃)-22表面抵抗率(Ω/sq)1011形状ビニールカーテン
石英ガラス板 モノタロウ石英ガラス板モノタロウ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10枚)
当日出荷
熱に強く(耐熱約900~1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。
用途研究、実験用厚さ(mm)1材質石英ガラス透明耐熱温度(℃)約1000
シートカバー ポリエチレン製  フロント用 0.015mm ロールタイプ モノタロウシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm ロールタイプモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(200枚)
当日出荷
ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LLDPE幅(mm)800厚さ(mm)0.015高さ(mm)1400タイプロール紙管内径(mm)約35
ラベル 立札無地用 モノタロウラベル 立札無地用モノタロウ(2件のレビュー)
249税込274
1セット(2枚)
当日出荷
モノタロウ立札(無地)に貼付が可能です。
用途立札無地用ラベルとして厚さ(mm)0.15質量(kg)0.7材質PVC適合モノタロウ(立札 無地)寸法(mm)高さ330×下辺220×上辺175取付方式ステッカー
スリッパ 抗菌 モノタロウスリッパ 抗菌モノタロウ(37件のレビュー)
599税込659
1足ほか
当日出荷
シンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。
用途屋内用としてタイプ前閉じタイプ材質塩化ビニール靴タイプスリッパ厚さ(mm)(かかと)約30
ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウゴムロープ トラック用 輪状タイプモノタロウ(43件のレビュー)
219税込241
1袋(4本)ほか
当日出荷
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
ステッカー剥がし トレーサー ギア型 モノタロウステッカー剥がし トレーサー ギア型モノタロウ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き材質本体:NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500
ステッカー剥がし トレーサー モノタロウステッカー剥がし トレーサーモノタロウ(25件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ塗装膜厚計 鉄・非鉄両用モノタロウ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)使用湿度範囲(%RH)10~95
静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ静電気除電シート 放電ペーパーモノタロウ(10件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。寸法(mm)266×220表面抵抗値(Ω)104~106/SQ厚さ(g/m2)60化学物質安全性参考資料(0.3MB)
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプモノタロウ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製モノタロウ(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(207件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
マーキングフィルム カッティング用 モノタロウマーキングフィルム カッティング用モノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
装飾用シートに利用できます。 簡単に切って貼ることができる万能シートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。 裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(縦×横×厚さ)(mm)505×2000×0.1
【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ モノタロウ【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプモノタロウ(11件のレビュー)
199税込219
1袋(10組)
当日出荷
使いやすい大きさにカットされているのですぐに使える面ファスナー。 ゴム系の強粘着剤付きなのでしっかり張り付き、寒い時期でも粘着力が落ちにくいです。 A面・B面それぞれ10枚入りでコストパフォーマンスに優れます。
用途部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに。材質ナイロン幅(mm)25厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)0.05粘着剤ゴム系粘着剤
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品モノタロウ(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
969税込1,066
1セット(4本)ほか
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
1,398税込1,538
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(30件のレビュー)
679税込747
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リピートバンド モノタロウリピートバンドモノタロウ(2件のレビュー)
589税込648
1パック(100本)
当日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
打撃メガネレンチ モノタロウ打撃メガネレンチモノタロウ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。表面処理リン酸マンガン処理材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(73件のレビュー)
77税込85
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(4件のレビュー)
189税込208
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セラミック安全カッター モノタロウセラミック安全カッターモノタロウ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。 とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。 磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に材質ABS質量(g)7.5切込深さ(mm)約1材質(刃)セラミック寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
テープ 防草シート用 モノタロウテープ 防草シート用モノタロウ(45件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。テープ幅(mm)80基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.19粘着剤アクリル系粘着剤引張強度(N/10mm)58粘着力(N/10mm:参考値)9.6粘着タイプ強粘着
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ モノタロウ鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプモノタロウ(32件のレビュー)
3,798税込4,178
1ケース(5g×1000個)
当日出荷
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして材質厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)寸法(mm)19×11.5質量(kg)5(ケース除く)タイプ5g刻み公差±3%
トラックシート 大型トラック高積み用 モノタロウトラックシート 大型トラック高積み用モノタロウ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
大型トラックの高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケット付き。 ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途大型トラック荷台カバー付属品なし種別トラックシート(高積み用)厚さ(mm)約0.5グリーンハトメピッチ(cm)約100生地エステルハンプハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
トラックシート 前垂れ付き モノタロウトラックシート 前垂れ付きモノタロウ(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
前垂れを装着し、軽トラックマット(別売り)と併用することで前方隙間からの雨水の侵入を防ぎます。 シートに傾斜をつくることでシート上の水たまりを防ぎます。 ポリエステル基布に塩ビコーティングを施している為、高い防水性を保ち、長期使用が可能です。 国内加工
用途軽トラック荷台カバー仕様継ぎ目なし種別軽トラック用スロープ式平張りタイプ厚さ(mm)約0.5グリーンハトメ数15ハトメピッチ(mm)500生地エステルハンプ(本体)、ターポリン(前垂れ部分)ハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
パレットカバー 透明 ポップアップ式 モノタロウパレットカバー 透明 ポップアップ式モノタロウ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50枚)
当日出荷
パレット積み製品の保管に便利な透明なパレットカバーです。雨・ホコリなどの付着をカバーします。透明なので中身も確認しやすく、被せやすい角型タイプです。またポップアップ式で取り出し可能のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。
用途パレット積み製品の保管に材質LDPE/LLDPE厚さ(mm)約0.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1150×1200
チューブ ポリエチレン製 モノタロウチューブ ポリエチレン製モノタロウ(31件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明紙管内径(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
ゴムロープ トラック用  EPDM フリーカットタイプ モノタロウゴムロープ トラック用 EPDM フリーカットタイプモノタロウ(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
マグネットハンガー 幅広タイプ モノタロウマグネットハンガー 幅広タイプモノタロウ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。
用途工具・部品整理に材質カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト吸着力(N)49寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×300×14
導電性マット モノタロウ導電性マットモノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マグネットバー クリアータイプ モノタロウマグネットバー クリアータイプモノタロウ(4件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
押さえた部分を隠さないクリアタイプ。 強力マグネットでしっかり押さえます。 台形の形状でつまみやすい。
用途掲示用品として材質AS樹脂/ネオジウム磁石寸法(mm)20×160厚さ(mm)5質量(g)15保持枚数A4コピー用紙約12枚特性強力
マグネットシート 両面カラー 100×300 モノタロウマグネットシート 両面カラー 100×300モノタロウ(4件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。 マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
材質PVC/ゴムマグネット寸法(mm)100×300厚さ(mm)1
下敷 A4 PET製 モノタロウ下敷 A4 PET製モノタロウ(5件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
使いやすいA4サイズの下敷きです。
用途筆記作業に。サイズA4材質PET樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×0.66
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら