両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。
金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。
ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。)
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途トラックでの運搬荷物の固定に
材質(ベルト)ポリエステル
材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート
色(カバー)イエロー
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質再利用タイヤチューブ
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.1MB)
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重7.5kN
破断荷重(kN)30
最大使用荷重(kg)764
取扱説明書(6.0MB)
両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
用途荷物の固定に
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
腰の周りや壁に吊り下げて使用できる便利なフック付きです。立ち消えや異常燃焼が起きにくい、メーカー独自のヘリ付きマットを使用しています。
屋外・室内両用タイプで、吊り下げても置いても使用できます。
しっかり固定できるので、持ち歩きにも安心です。
用途蚊取り線香 太厚巻 屋外 室内兼用をセットして使用する線香皿です。
タイプ厚太巻き用
取扱説明書(1.1MB)
利用場所屋内・屋外兼用(据置・携帯可)
1個
¥599
税込¥659
欠品中
ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
仕様ナット外径Φ35~75
材質鉄
厚さ(mm)4
全長(mm)150
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フック付なので荷台の荷物をしっかり固定する事が出来ます。
用途自転車やバイクの資材の固定など様々なシーンでご使用できます。
材質再利用タイヤチューブ
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
長さ(m)2
金具スチール
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ハンドパレットトラック用の車輪固定ストッパーです。
衝撃に強く軽量です。
底面に4ヵ所すべり止めゴムが付いているので高い滑り止め効果を発揮します。
フック付きで不使用時はハンドルに掛けることが出来ます。
用途ハンドパレットトラックの車輪固定ストッパーに
材質(本体)ハイインパクトポリプロピレン、(すべり止めゴム)EPDM
幅(mm)164
質量(kg)0.3
高さ(mm)30
奥行(mm)271
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。
5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます)
事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。
材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE
質量(kg)4.7
色(本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック
耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5
本数ハンガーバー:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カゴ台車に中間棚を追加することで、仕切りができ、高さの異なる荷物を重ねることなく積載することが可能です。
荷物の整理や積載効率の向上に役立ちます。
用途モノタロウカゴ台車用中間棚板
仕様サイドフック固定式
材質スチール
質量(kg)8.5
耐荷重(kg)100
寸法(縦×横)(mm)740×1015
関連キーワード