27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ホース 灌水用 モノタロウ 動画あり
散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用 材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油燃料チューブ モノタロウ 動画あり
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa)0.1 透明ピンク 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 材質PVC 特性耐候 使用流体 タイプカセ巻
1巻
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に 破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

クーラントホース モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用 材質PVC 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)65
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質SUS304 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機電気ドリル、ボール盤 適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品- ドリル径(Φmm)6.35 有効切断能力(mm)3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97 適合用途洗車
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

クーラント丸ノズル モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別非危険物
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラントフレアノズル モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クーラントY型フィッティング モノタロウ 動画あり
日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290 使用温度範囲(℃)約-5~+45 ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19 吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m)2 主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

日機株式会社製の高品質なクーラント90°ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なクーラントL型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
669 税込736
当日出荷

日機株式会社製の高品質なクーラント片ソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
339 税込373
当日出荷

日機株式会社製の高品質なクーラントフラットノズルで安心してご使用頂けます。 あ嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
439 税込483
当日出荷

日機株式会社製の高品質なクーラントダブルソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたダブルソケットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
299 税込329
当日出荷

日機株式会社製の高品質なクーラントエンドキャップで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたエンドキャップです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3 使用温度範囲(℃)80以下 温度範囲(℃)80以下 最大圧力(MPa)0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷