6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タイヤレバー モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR 質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm)290 質量(g)約197 グリップ径(Φmm)36 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード)Cr-V 先端幅(mm)26.6
1本
799 税込879
当日出荷

奥まった箇所にも力をかけやすいオフセット形状のタイヤレバーです。 ストレートタイプと組み合わせて使用すると便利です。 握りやすいグリップを採用!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 材質ハンドル:PP、レバー:中炭素鋼 全長(mm)350 質量(g)235 タイプクランク グリップ径(Φmm)25.7 グリップ長さ(mm)90
1個
899 税込989
当日出荷

ビードジェッター モノタロウ 動画あり
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)18 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260 ノズル長(mm)225 使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8 最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷