「工具箱」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)361
外寸法・高さ(mm)115
外寸法・奥行(mm)167
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)114
有効内寸法・幅(mm)357
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
質量(kg)約4.3
色ブラック/イエロー
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)上段10/下段10
材質(キャスター)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620
トレー外寸(mm)440×210×45
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)260
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。
手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして
材質ポリウレタンフォームスポンジ
色グレー
大容量でたっぷり収納。
内外にあるポケットで小物もきっちり整理。
スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。
底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に
材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
厚さ(mm)約70(折りたたみ時)
材質(本体)ポリエステル600D
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。
仕様中皿なし
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。
仕様中皿付き
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質スチール
全高(mm)243
内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)
中皿寸法(mm)403×97×H49
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モノタロウの合体式ツールチェストと合わせて使えるボックスです。
単体として持ち運びも、合体して持ち運び(合体式ツールチェスト別売)も可能です。
用途工具などの収納に。
材質(本体)強化PP・スチール
外寸法・幅(mm)495
外寸法・高さ(mm)180
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)495×254×180
外寸法・奥行(mm)254
商品タイプ単体
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
材質クリップ/プラスチック、レール/スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい!
ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。
ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリエステル600D
本体寸法(mm)約330×約200×約230
ポケット数(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)230
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
収納力バツグンの便利な工具バッグ
ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。
外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。
開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。
用途工具の運搬・保管に
質量(kg)0.8
材質(本体)ポリエステル
耐荷重(kg)20
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270
ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所
外寸法・幅(mm)410
外寸法・高さ(mm)270
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納
材質PP
幅(mm)500
色ブラック
高さ(mm)230
質量(g)960
奥行(mm)327
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
用途運搬・保管に
材質(底面補強材)PEハニカムボード
質量(kg)約4.7
材質(本体)PET
耐荷重(kg)20
本体寸法(mm)約470×約290×約370
ポケット数45
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)290
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個
質量(kg)7.5
差込角(mm)9.5
セット商品数82
ケース寸法(mm)355×220×220
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。
山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。
バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。
用途工具・小物類の収納・保管に
仕様中皿なし
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
板厚(mm)0.7
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・奥行(mm)148
有効内寸法・高さ(mm)70
手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様です。開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。工具用なので収納機能も充実。
用途運搬・保管に
材質(底面補強材)PE
質量(kg)約2.2
材質(本体)ポリエステル600D
耐荷重(kg)15
本体寸法(mm)約420×約220×約370
ポケット数12(内ポケット)、4(外ポケット)
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
タイプロング
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度HRC51
寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。
360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
用途ソケットの保管に
全長(mm)305
クリップ数10
材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム
幅(mm)28
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個
質量(kg)6.8
差込角(mm)12.7
セット商品数62
ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。
材質PP
幅(mm)275
色ブルー
高さ(mm)80
質量(g)220
奥行(mm)275
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20
材質CRV
全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
国内大手メーカー製造のオリジナル商品です。
拭取りに必要な柔らかさを重視し実現しました。
衛生面を重視したパルプ100%のホワイトカラー、持ち運びに便利なポリ包装。
接着剤不使用の4枚重ねタイプで強度と吸収力のバランスを実現。
用途各種清掃用途、メンテナンス作業、油汚れの拭き取りに、工具・部品箱の下敷きに。
材質パルプ
色ホワイト
厚さ(mm)一層あたり0.15
タイプ4つ折り・4枚重ね
1枚の寸法(mm)380×330
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。
研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。
15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。
耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。
たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。
両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。
箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。
幅(mm)15
長さ(m)5
基材クラフト紙(Cwt)
砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)
接着剤エポキシ樹脂
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
耐衝撃(PP)プラスチックを使用した丈夫なプロユースな道具箱です。ステンレス製バックルなので錆びにくく、蓋をロックすることができます。
用途工具類の保管、運搬に。
材質PP(耐衝撃)
質量(kg)4.61
フタあり
外寸法・幅(mm)1018
外寸法・高さ(mm)181
外寸法・奥行(mm)416
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)150
有効内寸法・幅(mm)950
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード