16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瞬間接着剤 ゼリー状 モノタロウ 動画あり
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、ABS同士/6(材料破壊)、カバ(木)同士/15(材料破壊) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)
189 税込208
当日出荷

瞬間接着剤 木工用 モノタロウ 動画あり
各種木材同士・多孔質材同士の接着に適しています。各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックとの接着にも適しています。中粘度タイプなので染み込みやすい材質にも使用出来ます。
用途各種木材・多孔質と金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤 セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30 引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
629 税込692
当日出荷

接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など 成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤 セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3 引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊) 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
599 税込659
当日出荷

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量 モノタロウ 動画あり
タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類化学反応形接着剤 セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊) 線膨張係数1.1×10-4 誘電正接0.07(10MC、10℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 ガラス転移点(℃)140 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。
用途金属、プラスチック、合成ゴムなど 仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20 成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノン セットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10 引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22.2mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

柄付シリコンゴムベラ モノタロウ 動画あり
シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。
用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。 材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。 自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
用途防水やガラスの取り換え作業などに 長さ(m)5 危険物の類別非危険物
1巻(5m)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g)約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本 耐荷重(kg)対象物重量160/2本 使用環境温度(℃)0~40 取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。 手で切れるので作業性抜群。 強い接着力。 字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 タイプ重梱包用 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして 総厚(mm)約7 材質合成ゴム、EVA 寸法(mm)300×300 規格JIS T9251-2001
1枚ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ 動画あり
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.4 引張強度(N/10mm)24 接着剤ゴム系
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)