カテゴリ

  • 安全標識(4)
    • アルファベット・数字ステッカー(2)
    • 路面表示標識(1)
  • 事務用品(2)
    • 回転印/エンドレス印(1)
  • 作業工具(5)
    • 刻印セット(3)
  • 測定用品(10)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 日本緑十字社(27)
  • TRUSCO(38)
  • ユニット(44)
  • つくし工房(35)
  • ヤマヨ(17)
  • グリーンクロス(23)
  • OTC(2)
  • シンワ測定(94)
  • サンビー(4)
  • ミツヤ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(831)
  • RS PRO(443)
  • エスコ(82)
  • SK(新潟精機)(79)
  • KINGBRIGHT(62)
  • ビーエム機器(59)
  • (39)
  • 尼崎彫刻工業(36)
  • cotta(36)
材質
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(2)
メッセージ内容
  • 数字(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「数字」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウプレセット形トルクレンチ 数字表示式モノタロウ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5取扱説明書(1.3MB)負荷方向
吹付プレート 数字 モノタロウ吹付プレート 数字モノタロウ
5,198税込5,718
1組(10枚)
当日出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。 吹き付けるだけで文字を印字できます。 やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
用途文字を表示する用に。床や壁、工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質PP表示内容数字
デジタルデプスゲージ HOLD機能付き モノタロウデジタルデプスゲージ HOLD機能付きモノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100取扱説明書(1.8MB)
デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウデジタルカーボンノギス 大画面モノタロウ(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。付属品モニター電池(1個)材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池LR44繰返し精度(mm)±0.1保存温度(℃)-10~60機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF保存湿度(%)0~80取扱説明書(0.5MB)
デジタルノギス モノタロウデジタルノギスモノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
取扱停止中
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(0.6MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
デジタルノギス サムローラー付 モノタロウデジタルノギス サムローラー付モノタロウ(70件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(1.8MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
封印具 モノタロウ封印具モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(100個)
当日出荷
封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。材質ポリプロピレン寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210
ナンバリングスタンプ モノタロウナンバリングスタンプモノタロウ(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
用途数字のナンバリング作業に。書体明朝材質本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン種別2(7様式) 0、1、2、3、4、6、12文字高(mm)約4.0外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×38×145取扱説明書(2.8MB)文字幅(mm)約3繰り返し・詰め替え対応
デジタル吊りはかり コンパクト モノタロウデジタル吊りはかり コンパクトモノタロウ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50取扱説明書(2.6MB)
連式数取器 モノタロウ連式数取器モノタロウ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径4mm×4ヶ所
刻印セット 数字 プロ用 モノタロウ刻印セット 数字 プロ用モノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本組)
当日出荷
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)
刻印セット 数字 モノタロウ刻印セット 数字モノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)
当日出荷
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
直線定規(樹脂製) モノタロウ直線定規(樹脂製)モノタロウ(35件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。材質メタクリル樹脂
曲尺 厚手広巾 モノタロウ曲尺 厚手広巾モノタロウ(65件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令対応証明書(0.2MB)長さ許容差(mm)±0.2以下
キーボックスダイヤル式 小サイズ モノタロウキーボックスダイヤル式 小サイズモノタロウ(138件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。ロックダイヤル式付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVCブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8取扱説明書(1.4MB)
ステッカー 数字 白 モノタロウステッカー 数字 白モノタロウ
99税込109
1セット(3枚)ほか
当日出荷
裏面に粘着剤のついた数字ステッカーです。 数字の組み合わせで様々な用途にお使いいただけます。
材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30
ステッカー 数字 透明 モノタロウステッカー 数字 透明モノタロウ(3件のレビュー)
99税込109
1セット(3枚)ほか
当日出荷
裏面に粘着剤のついた数字ステッカーです。 数字の組み合わせで様々な用途にお使いいただけます。
材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30透明
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェットカウンター モノタロウラチェットカウンターモノタロウ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。表示桁数5材質スチール質量(g)116穴径(Φmm)4回転方向右軸正回転文字寸法(mm)4.5サイズ(mm)幅77×奥行47関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手持ち数取器 台付 モノタロウ手持ち数取器 台付モノタロウ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約60タイプ台付型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手持ち数取器 モノタロウ手持ち数取器モノタロウ(11件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約53タイプ手持型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パンチプライヤー 回転式穴あけ モノタロウパンチプライヤー 回転式穴あけモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに全長(mm)約225仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら