カテゴリ
- 物流用品(13)
- 測定用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 保管用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 事務用品(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ノーブランド(988)
- アサ電子工業(306)
- エスコ(241)
- アズワン(203)
- TRUSCO(199)
- tantore(185)
- コクヨ(114)
- ピカコーポレイション(93)
- トレード(84)
- アルインコ(74)
- 盛光(72)
- 長谷川工業(71)
- 岩田製作所(66)
- イトーキ(61)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- 大阪魂(60)
- パネフリ工業(58)
- EFFORT(エホート)(51)
- 三木プーリ(49)
- ブランドをもっと見る
「板 1m」の検索結果

アクリル板 透明
(74件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
アルミ製踏み台 天板寸法ワイドタイプ
(58件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)245天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)255販売区分業務用
アルミ製踏み台 天板・踏みざんワイドタイプ 楽々レバー付き
(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。 踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。 展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。 アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。用途事務所や作業現場など多様な現場で仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)100最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)240天板寸法・幅(mm)290天板寸法・奥行(mm)255販売区分業務用
キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ
(42件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ
(100件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。ドリル径(Φmm)4有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35販売区分業務用
軽量ラック 120kg
(236件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
折りたたみ足場台 アルミ
(255件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。タイプ折りたたみ標準タイプ最大使用荷重(kg)100収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300販売区分業務用
NWボックス
(44件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。用途工具・小物の収納に材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
作業用踏台 アルミ 高強度
(6件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。用途工場や倉庫内などの作業に。材質(本体)アルミタイプ縞板最大使用荷重(kg)150天板寸法・奥行(mm)400販売区分業務用
平織金網 ステンレス製
(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)1タイプ下敷きなし材質軟質透明PVC色透明
ふきそうじ用洗剤 除菌剤配合
(64件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(4.5L)当日出荷除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。 スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。 テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。用途住宅・家具用。 サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄成分アルキルアミンオキシド、アルキルグルコシド、1-アミノ-2-プロパノール、エタノール、ジエチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、2-ブトキシエタノール、2-アミノエタノール、塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、 香料形状液体内容量(L)4.5液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約5mL使用場所家庭用・住居用・家具商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
はしご兼用脚立
(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷国内大手メーカー品の高品質な商品です。 片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。 長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。 また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。 さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。用途はしご・脚立作業に仕様天板トレー形状材質アルミ合金規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)309最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
ダイヤモンドディスク チタンコート
(125件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に仕様研磨/切断粒度#150厚さ(mm)1.3穴径(Φmm)20(付属リング15)最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)100表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20販売区分業務用
防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット
¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
アルミ製踏み台
(498件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。仕様折りたたみ標準タイプ最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
(37件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き
¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷非転写仕様でコピーや写真が転写しにくい。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。用途机での筆記作業等に。厚さ(mm)上敷/1.0、下敷/1.0タイプ下敷き付材質上敷/軟質PVC 光沢、下敷/不織布仕様マウス非対応色上敷/透明、下敷/グリーンマット厚(mm)1下敷厚(mm)1繰り返し・詰め替え対応
上皿はかり
(164件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ
(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。厚さ(mm)12色ブラック耐荷重(kg)20材質(天板)パーチクルボード材質(すべり止め)シリコンパッド材質(脚部)スチール
荷崩れ防止リール 台車用
(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)
(52件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)
(27件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪
(56件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
アルミ製踏み台 ハンドル付
(55件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。仕様折りたたみハンドル付タイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)284天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
デジタル回転計
(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付用途モーター等回転体の回転数チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)測定範囲100~99999rpm質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪
(17件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
アルミ製踏み台 スリムタイプ
(34件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。仕様折りたたみスリムタイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS設置寸法・幅(mm)390最大使用荷重(kg)80収納寸法・幅(mm)390収納寸法・奥行(mm)50天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)181販売区分業務用
ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
PVCプロテクターセパレートタイプ
¥999税込¥1,0991本当日出荷床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)使用湿度範囲(%RH)10~95
デジタル差圧計
(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付用途差圧計測に。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.01hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)測定範囲(hPa)0~100電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
トレイ付脚立 アルミ
(15件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。仕様折りたたみタイプ材質アルミ(アルマイト仕上げ)トレイサイズ395×300mm最大使用荷重(kg)(本体)80、(トレイ)20販売区分業務用
ツールキャビネットワゴン 4段引出タイプ
(48件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)21.5天板耐荷重(kg)35引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)商品タイプ4段引き出しタイプ
ラッシングレール トラック用 スチール製
(38件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)128質量(kg)約6.9タイプ穴付全長(m)約3板厚(mm)約2.5穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6販売区分業務用
中型切断器
(22件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
デジタル水分計
(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー幅(mm)50.9高さ(mm)132.9奥行(mm)24.7精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
デジタル風速計 体感温度測定機能付
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20