17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロファイバー クロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 ホワイト 材質パルプ 質量(g)約130 1枚の寸法(mm)約110×約200 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(200枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 材質パルプ+ポリプロピレン 厚さ(mm)0.49 質量(g)396(パック) タイプ4ツ折 1枚の寸法(mm)300×330 サイズ(mm)150×165(4ツ折時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別中古 材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 区分中古 寸法(cm)約30~60角 工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車の養生、保管時のホコリよけに最適! 不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。 ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。 材質PP
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ 定期注文
パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。 エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
ホワイト 仕様4枚重ね 材質パルプ 厚さ(mm)一層あたり 0.12 タイプ4つ折り・4枚重ね 1枚の寸法(mm)330×350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メリヤスウエス つぎめなしタイプ モノタロウ 定期注文
新品のメリヤス生地を漂白洗浄するので衛生的で水分、油分の吸収性に優れています。但し、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。
種別新品 材質綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地 区分新品 寸法(cm)約30~50角 工程処理パック包装、検針機検査、漂白洗浄 生地の種類メリヤス
1袋(1kg)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布ワイパー モノタロウ 動画あり
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラスなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な不織布製袋付きのパイル生地のスリッパです。 使い捨てではありますが、クッション性もあり履き心地も柔らかです。 底面は軽くて丈夫なEVA素材 足ムレしにくい前開きタイプになります。
用途屋内、携帯用 靴タイプスリッパ 材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA サイズフリー 幅(cm)約10.5 全長(cm)約28
1足ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入 モノタロウ 動画あり
呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。 鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。 ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。 フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。 持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン タイプゴム/平ゴム6mm
1袋(20枚)
199 税込219
当日出荷

カートンシーラー プロ向け モノタロウ 動画あり
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm)50 本体寸法(mm)奥行64 本体寸法(mm)幅150 本体高さ(mm)260
1個
699 税込769
当日出荷

3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ 動画あり
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112015(日衛連が運用するJIS適合審査です)。3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。 ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム6mm 認定番号G42112015 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
399 税込439
当日出荷

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイパーブレード モノタロウ 定期注文
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 動画あり
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策 セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本 種別ベスト 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)(ファン)45 イエロー(蛍光) 直径(Φmm)(ファン)90 質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228 混率(%)ポリエステル100 連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 穴径(mm)90(ジャンパーの服) 取扱説明書(1.8MB) 定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットします。 ソフトタイプのスリングなので、つり荷を傷つけにくいです。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを用意に選べます。
用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)