8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)スチールクロムメッキ 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 使用可能液体オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン)PE ホース外径(Φmm)約15.5 危険物の類別非危険物 取扱説明書(6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ 動画あり
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所屋外用 仕様(用具の手入れ)水 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用) 成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他 使用方法空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。 種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤 口径(Φmm)40 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 凍結温度(℃)約-10℃前後 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(14kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペイントうすめ液 油性 モノタロウ 動画あり
油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン 種類バージン品使用 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 油性 or 水性油性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
889 税込978
当日出荷

汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など 無色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性タイプの高粘度タイヤワックスです。 光沢を抑えたマットな仕上がりとなります。 油性ならではの撥水性に優れた防汚効果を発揮します。
用途タイヤ・ウレタンバンパーの保護 成分鉱油、ノナン、石油系炭化水素類、シリコーン類 タイプ液体 液性弱アルカリ性 pH値0.80±0.01 無色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。 耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(16kg)
13,980 税込15,378
欠品中

関連キーワード