汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など
色無色透明
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
使用温度範囲常温
適合範囲ギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数97
危険物の性状非水溶性
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。
発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
適合範囲タービン
引火点(℃)223
粘度32
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
比重(g/cm3)0.854(at15℃)
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。
さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
付属品計量スプーン
成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素
形状粉末
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
適合用途作業着用
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。
簡単に1枚づつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。
用途工場の機械まわりや工具の清掃に
成分水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料
材質レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)140×300
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード