36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様上下パイプ入り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。 ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。 スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。 上下パイプ入りなので、形状も安定しています。 上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。 吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として 仕様上下パイプ入り 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 動画あり
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性強力 仕様片面粘着剤付 材質異方性ゴム磁石 厚さ(mm)1.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ粘着テープ付
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットバー モノタロウ 動画あり
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 特性超強力 材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6 保持枚数約11枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カードケース マグネットタイプ モノタロウ 動画あり
カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。
用途書類などの掲示用に。 材質軟質塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.8 仕様裏面マグネット付
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 耐荷重(kg)約1.5(垂直) 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)16 高さ(mm)11.5 質量(g)13.4 フック自在回転
1個
289 税込318
当日出荷

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 耐荷重(kg)約2(垂直) 特性超強力 材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)25 高さ(mm)11 質量(g)33 フック自在回転
1個
319 税込351
欠品中

マグネットフック 超強力 モノタロウ 動画あり
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック固定 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラミネートフィルム 150μm モノタロウ 動画あり
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)150
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。 特性超強力 メタリック 材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16 保持枚数約15枚
1パック(5個)
369 税込406
当日出荷

マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ 動画あり
異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力 長さ(m)10 仕様片面粘着剤付 材質ゴムマグネット タイプ異方性マグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

養生 布テープ モノタロウ 定期注文
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)125 引張強度(N/10mm)50
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)7 ローラーサイズ(mm)175 毛丈(mm)12 セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm) サイズレギュラー 種類ローラーセット 材質(ローラー部)豚毛 主な用途水性用、油性用 刷毛幅(mm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(ローラー皿)ポリエステル
1セット
779 税込857
当日出荷

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 定期注文 動画あり
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 取扱説明書(1.8MB)
1冊(100シート)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ 動画あり
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ! お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます! ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様強粘着 成分水溶性のり 使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。 材質上質紙 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 商品構成アソート
1パック(2巻)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ 動画あり
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け 種別両面 材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP 種類脚付き・無地 取扱説明書(2.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 特性超強力、中速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

ピットクリーナー モノタロウ 定期注文
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水 使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。 液色透明 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
4,698 税込5,168
当日出荷

クリップ マグネットタイプ モノタロウ 動画あり
裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
材質ABS樹脂、フェライト磁石 タイプ異方性マグネットクリップ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18 保持枚数A4コピー用紙10枚 耐荷重(g)500
1個
249 税込274
当日出荷

マグネットシート 片面粘着付き モノタロウ 動画あり
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
特性普通 仕様片面粘着剤付 材質等方性ゴム磁石 厚さ(mm)1.2 商品タイプ粘着テープ付
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP 質量(kg)8.5 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700 取扱説明書(1.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 質量(kg)19.1 種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860 取扱説明書(2.3MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に 厚さ(mm)1.1 質量(g)75 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
449 税込494
当日出荷

壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装 種類L字脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシート 黒板タイプ モノタロウ 動画あり
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。 ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。 材質ゴムマグネット
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 特性強力、自動車用 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
8,498 税込9,348
当日出荷

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面が月行事ボード(横書き用)になっていて回転させればホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 種類脚付き・片面無地/片面月行事ボード(横書き用) 取扱説明書(2.4MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。 ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く 消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け1個 種別両面 材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP 種類脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
用途工程の確認・管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様横書き用 付属品粉受け 種別壁掛け 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.6 種類壁掛け・罫線あり 枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5 マグネット対応 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(1.6MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷