517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 外径(Φmm)125 形状ディスクタイプ 種別マジック式(穴アリ) 適合材金属、木工 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 動画あり
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状直爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに 材質再生ゴム 厚さ(mm)11 寸法(mm)910×1520 質量(kg)約8.3 穴径(Φmm)約25
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 硬度HRC45 爪形状曲爪 材質CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。 材質OPP 厚さ(mm)0.02 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1袋(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。 材質ハイス(HSS4341) 軸径(Φmm)6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウ 動画あり
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。 国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。 5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ) 仕様1組:5山+インデックス1枚 材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上) 寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mm サイズA4 タイプ5山 坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
1パック(6枚×10組)
399 税込439
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用 外径(Φmm)125 種別マジック式・穴なし ねじピッチ24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(inch)5/16
1個
999 税込1,099
当日出荷

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)348 外寸法・高さ(mm)240 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)474 有効内寸法・奥行(mm)449 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)324
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度90° 軸径(Φmm)6.35 切刃形状その他
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。 別売りの『連結ジョイント』を利用しれば広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。 材質再生ゴム 長さ(mm)約660 幅(mm)約330 厚さ(mm)約22 質量(kg)約2.4 穴径(Φmm)泥抜き穴:約23 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ 動画あり
ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙 厚さ(mm)約0.08 サイズA4 穴数4 白色度(%)約83 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2 穴間隔(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ 取扱説明書(0.4MB) ミシン目あり
1パック(100枚)
779 税込857
当日出荷

コピー用紙約165枚まで穴あけ可能な大型2穴パンチです。 大型ハンドルで力も入れやすい構造になっております。
用途紙の穴あけ作業に。 材質亜鉛合金・樹脂 質量(kg)1.6 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×147×330 穴間隔(mm)80 穴径(mm)6 取扱説明書(1.8MB)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン 直径(Φmm)ワッシャ:約58 種類U字型ピン 太さ(mm)約3.5
1セット(200個)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ 動画あり
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に 材質(本体枠)PP、(蓋)PP 寸法(mm)220×279×140 タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り モノタロウ 動画あり
ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙 厚さ(mm)約0.08 サイズA4 穴数6 白色度(%)約83 ラベルサイズ(mm)210×99 面付3 穴間隔(mm)80 用紙サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ 取扱説明書(0.4MB) ミシン目あり
1パック(100枚)
779 税込857
当日出荷

ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙 厚さ(mm)約0.08 カラー(ブルー/イエロー/ピンク) サイズA4 穴数6 ラベルサイズ(mm)210×99 面付3 穴間隔(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ 取扱説明書(0.4MB) ミシン目あり
1パック(100枚)
859 税込945
当日出荷

よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個 材質タップ:HSS、ドリル:HSS ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
1セット(15点)
4,298 税込4,728
当日出荷

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数56 容量(L)4.5 穴径(Φmm)2 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
1枚ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)157 軸穴種別軸・穴兼用 硬度HRC42 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)約100 材質(本体)S45C 材質(クリップ)PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ 動画あり
穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
用途野菜・肉・魚などの調理に 材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼 全長(mm)290 質量(g)95 刃長(mm)170 刃厚(mm)0.7 耐熱温度(℃)ハンドル部:80 背厚(mm)1.5 刃部加工穴明き
1個
829 税込912
当日出荷

ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙 厚さ(mm)約0.08 カラー(ブルー/イエロー) サイズA4 穴数4 ラベルサイズ(mm)210×148.5 面付2 穴間隔(mm)80 用紙サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ 取扱説明書(0.4MB) ミシン目あり
1パック(100枚)
859 税込945
当日出荷

ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)175 軸穴種別穴用 アーム長さ(mm)55 クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度) 使用範囲(Φmm)10~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用 外径(Φmm)125 種別マジック式・6穴 ねじピッチ24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(inch)5/16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として 穴数1301 容量(L)4.5 穴径(Φmm)3.5 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
1枚ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。
用途自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。 外径(Φmm)125 種別のり付・穴なし ねじピッチ24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(inch)5/16
1個
999 税込1,099
当日出荷

1パック(2個)
139 税込153
当日出荷


稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数1034 容量(L)5.5 穴径(Φmm)2.8 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
1枚ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数184 容量(L)4.5 穴径(Φmm)3 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚ほか
129 税込142
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途モノタロウ穴あけパンチ用交換部品に。 材質スチール 穴径(Φmm)6 寸法(幅W×奥行D)(mm)31.5×9.5
1パック(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

用途モノタロウ穴あけパンチ用交換部品に。 適合39629714 2穴パンチ 165枚用 材質POM樹脂 直径(Φmm)25
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷

ヘルメット 通気孔付 モノタロウ 動画あり
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約460 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 通気孔あり 名入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)