「自動車 仕上げ ワックス」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色白色
研磨力(ペーパー相当番手)P2000
最適なポリッシャーの回転数1500rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)5.0~7.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量210g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
ガン肌調整に最適です。
成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500
最適なポリッシャーの回転数1800rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)5.0~7.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
最適なバフの種類ウールバフ
研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色白色・淡色
仕様液体・研磨剤入り
成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
油性タイプの高粘度タイヤワックスです。
光沢を抑えたマットな仕上がりとなります。
油性ならではの撥水性に優れた防汚効果を発揮します。
用途タイヤ・ウレタンバンパーの保護
成分鉱油、ノナン、石油系炭化水素類、シリコーン類
タイプ液体
液性弱アルカリ性
pH値0.80±0.01
色無色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
濃色車用。
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色黒色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷