5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ 動画あり
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。 2本組み合わせて使用することもできます。 先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に 材質TPR 長さ(mm)58 ブラック 質量(g)1 外径(mm)6.3
1袋(2本)
249 税込274
当日出荷