8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換 全長(mm)約120
1セット(3本組)
299 税込329
当日出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi])300[43] タイプW/O バルブ形式英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR 質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤレバー モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換 材質POM 全長(mm)180 質量(g)30
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm)290 質量(g)約197 グリップ径(Φmm)36 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード)Cr-V 先端幅(mm)26.6
1本
799 税込879
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用 ブラック セット内容左右1組 材質樹脂+鉄 全長(mm)121 寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
459 税込505
当日出荷