30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
虫回し モノタロウ 動画あり
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm)125 質量(g)20 先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

虫回し コア保持機能付 モノタロウ 動画あり
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用 グリップ径(Φmm)14
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。 防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。
用途農業、ガーデニング用 長さ(m)50 シルバー 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットルーペ モノタロウ 動画あり
倍率(倍)20 レンズ径(Φmm)21 寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g)40 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等 倍率(倍)3、5、7 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC レンズサイズ(mm)70×50 使用電池CR2032×2個((別売) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
倍率(倍)6 レンズ径(Φmm)30 材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール 寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47 質量(g)80 種類縞見ルーペ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)2/小玉5 寸法(mm)約130×28×255 質量(g)約182 レンズ径(Φmm)120 使用電池単4電池×4個(別売) ライト種類LED 材質(レンズ)プラスチック 灯数3灯
1個
999 税込1,099
当日出荷

スケールルーペ モノタロウ 動画あり
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 付属品本体収納袋付 質量(g)40 種類スケールルーペ 寸法(Φ×高さH)(mm)37×50 目盛範囲センター0mm、左右12mm 最小目盛(mm)0.1 視野25mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ 動画あり
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 質量(g)約105 寸法(Φ×高さH)(mm)45×53 レンズ径(Φmm)30 板直径(Φmm)(スケール)35 レンズガラス 使用電池SR936SW×4個(別売) ライト種類LED 灯数8灯 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬剤を使わず捕虫、安全・安心 強力な粘着力でハエをしっかりと捕えます。 付いているピンで天井に固定できます。 薬剤不使用・無臭だから殺虫剤をためらう場所でも安心して使用できます。
用途ハエ・飛翔害虫 成分石油系潤滑油、ワックス・樹脂成分、高分子系粘着剤 長さ(mm)800 幅(mm)40 質量(g)65 香り無臭 適合害虫ハエ・飛翔害虫
1パック(5本)
249 税込274
当日出荷

すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用 主な用途隙間用
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。
用途洗車時の鉄粉除去に 寸法(mm)300×300 危険物の類別非危険物
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.5MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に 材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン) 寸法(Φmm)150 推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下 適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで) 使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。 危険物の類別非危険物 対応ボディー色濃色・淡彩色兼用 取扱説明書(0.9MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)2.4 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400 保護等級IP65 芯数3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 電源タイプ電源コード式 使用場所室外 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ポイズンリムーバー モノタロウ 動画あり
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品収納ケース、取扱説明書 材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g)30 収納時寸法(mm)(約)116×58×28 使用時寸法(mm)(約)150×58×28 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 取扱説明書(0.7MB) 演色指数(Ra)83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個 材質(本体)PP、(吸引カップ)PC 寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5 質量(g)12 本体寸法(mm)(約)81×61×24 取扱説明書(0.5MB)
1個
859 税込945
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース 材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA 寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24 質量(g)27 本体寸法(mm)(約)115×57×21 ケース寸法(mm)(約)158×90×52 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)0.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)20 口金E26 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)2200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

拡大鏡 マグネット付 モノタロウ 動画あり
Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
倍率2 レンズ径(Φmm)100 全長(mm)460 種類スタンドルーペ(マグネット付) 吸着力(N)800 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。 厚さ(mm)約2.0 種別リブ付き 材質塩化ビニール(PVC) オレンジ(透明) タイプ防虫、制電 長さ(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(30m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。 幅(mm)160 高さ(mm)185 質量(g)310 種類スタンドルーペ レンズ径(Φmm)60 倍率(倍)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185 材質(レンズ)ガラス クリップ数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍)(大)2/(小)4 質量(g)約386 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365 光源LEDライト(2球) 組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ)アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷