カテゴリ

  • テープ(2)
    • 蛍光/蓄光テープ(2)
  • 事務用品(3)
    • 蛍光マーカーセット(2)
  • 照明(3)
    • 一般直管蛍光灯(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • エアコンオイル/添加剤(3)
  • 安全保護具(3)
    • ベスト型 安全ベスト(1)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
    • マーカー・クレヨン・マーキングチョーク(2)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 安全標識(7)
  • 物流用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ゼブラ(36)
  • トンボ鉛筆(6)
  • TRUSCO(69)
  • コクヨ(53)
  • MYST(12)
  • アサヒペン(31)
  • ニッペホームプロダクツ(6)
  • パイロット(21)
  • シントーファミリー(4)
  • デンゲン(5)
  • メディアカバーマーケット(11,962)
  • Panasonic(パナソニック)(1,321)
  • エスコ(270)
  • 三菱電機(221)
  • グリーンクロス(117)
  • アーテック[和紙](110)
  • 岩崎電気(102)
  • アズワン(90)
  • フォーク(88)
インク色
  • インク色オレンジ(1)
  • インク色ピンク(2)
  • インク色(1)
  • インク色(2)
  • インク色黄色(2)
タイプ
  • ツイン(2)
商品タイプ
  • 使い切り本体(2)
線幅(mm)
  • 4(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛍光」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプモノタロウ(1件のレビュー)
359税込395
1箱(1kg)ほか
当日出荷
制服や作業着などに付着するしつこい油汚れや皮脂汚れを、強力な洗浄力で除去します。酵素配合で、襟・袖・脇の汗ジミや臭いの原因もしっかり洗い流し、白さと清潔感を維持します。さらに、柔軟剤成分を配合しているため、これ1つでふんわりとした仕上がりに。柔軟剤を別途投入する手間が省けるため、洗濯の効率化・時短にも効果的です。
用途綿、麻、合成繊維付属品計量スプーン成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、柔軟剤、分散剤、安定化剤、香料、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)商品タイプ業務用
作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ作業着用洗剤 粉末タイプモノタロウ
359税込395
1箱(1kg)ほか
当日出荷
作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。 さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用付属品計量スプーン成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用
ラミネートフィルム100μm 片面マット 静電気防止 モノタロウラミネートフィルム100μm 片面マット 静電気防止モノタロウ
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
片面マット、片面光沢の両面仕様。 静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 光沢面ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。 マット面、光沢を抑え、落ち着いた仕上がりになります。 マット加工により、蛍光灯の光の反射が少なく掲示物が見やすい。 マット加工されており、鉛筆やボールペンでの書き込みが可能。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ片面マット厚さ(μm)100
作業着用液体洗剤 無香料 モノタロウ作業着用液体洗剤 無香料モノタロウ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(4kg)
当日出荷
無香料の作業着用液体洗濯洗剤です。酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。無リン・蛍光増白剤無配合。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用付属品ノズル成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、酵素形状液体黄色透明pH8.5~10.5(25℃)液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用
作業着用液体洗剤 消臭成分配合 モノタロウ作業着用液体洗剤 消臭成分配合モノタロウ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(4kg)
予約販売
消臭剤を配合した作業着用液体洗濯洗剤です。 酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。 また消臭剤配合なので汗や皮脂の嫌な臭いを除去し、爽やかなユーカリの香りに仕上げます。 無リン・蛍光増白剤無配合。 水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用付属品ノズル成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、消臭剤、酵素、香料形状液体黄色透明pH8.5~10.5(25℃)液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)危険物の性状非水溶性
紙製プライスボード 蛍光カラー 自動車展示用 10枚セット モノタロウ紙製プライスボード 蛍光カラー 自動車展示用 10枚セットモノタロウ
1,998税込2,198
1セット(10枚)
当日出荷
総額表示に対応! 10枚入でこの価格! 安価な紙製で直接価格を書き込むタイプ。 蛍光カラーで大変目立ちます。
用途展示車両の価格表示用に材質蛍光紙寸法(縦×横)(mm)380×540
反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ反射安全ベスト 空調付 フルセットモノタロウ
14,980税込16,478
1セット
取扱停止中
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本種別ベスト材質高密度ポリエステル厚さ(mm)(ファン)45イエロー(蛍光)直径(Φmm)(ファン)90質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228混率(%)ポリエステル100連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10風量調整強・中・弱3段階充電電圧(V)5充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000穴径(mm)90(ジャンパーの服)取扱説明書(1.8MB)定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
LED直管 40W形 モノタロウLED直管 40W形モノタロウ(35件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
LED直管 20W形 モノタロウLED直管 20W形モノタロウ(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150取扱説明書(3.0MB)演色指数(Ra)Ra80
床面誘導標識ステッカー モノタロウ床面誘導標識ステッカーモノタロウ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。 火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。 JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。 また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。仕様緑/白抜き材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤取付方式裏面粘着輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB表示内容非常口
ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g モノタロウぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30gモノタロウ(9件のレビュー)
409税込450
1パック(10枚)ほか
当日出荷
漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。 一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300生成り質量(g/枚)約30/枚繰り返し・詰め替え対応
作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ モノタロウ作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプモノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5kg)ほか
当日出荷
無リンタイプの洗濯洗剤です。 漂白剤入りのため、汚れをしっかり落とし、キレイな白さに仕上げます。 酵素配合で皮脂や油汚れを強力分解するため、頑固な汚れや汗が染み込んだ服などにも優れた洗浄力を発揮します。 大量使いにおすすめの業務用タイプで、10kgタイプは5kg×2袋入りのため、開封後の湿気予防にもなります。
用途綿、麻、合成繊維用仕様無リン成分ラウリルスルホン酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウム、無水硫酸ナトリウム、水軟化剤、酵素、香料、蛍光増白剤、漂白剤形状粉末液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対し約20g香りフローラル界面活性剤(%)22繰り返し・詰め替え対応
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品モノタロウ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ三角停止表示板 TSマーク付き 日本製モノタロウ(89件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
プラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用 モノタロウプラスチックダンボールケース 廃蛍光灯回収用モノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
蛍光灯回収ボックスです。 電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。 折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして質量(kg)約2.8粘着剤スチレン系粘着剤外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265RoHS指令対応証明書(0.1MB)
蛍光ペン 4色ツイン  パステルカラー モノタロウ蛍光ペン 4色ツイン パステルカラーモノタロウ(3件のレビュー)
139税込153
1セット(2本)
当日出荷
2本で4色使える淡いパステルカラーの蛍光ペンのセット。 4色共、太ペンタイプ。
用途筆記作業時のマーキングに。軸径(Φmm)11全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペン材質(軸)ポリプロピレン線幅(mm)4インク色ピンク&ブルー +グリーン&イエローインク水性インク色数4色商品タイプ使い切り本体
蛍光ペン 4色ツインカラー モノタロウ蛍光ペン 4色ツインカラーモノタロウ(5件のレビュー)
139税込153
1セット(2本)
当日出荷
2本で4色使える蛍光ペンのセット。 4色共、太ペンタイプ。
用途筆記作業時のマーキングに。軸径(Φmm)11全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペン材質(軸)ポリプロピレン線幅(mm)4インク色ピンク&イエロー+ ブルー&オレンジインク水性インク色数4色商品タイプ使い切り本体
防犯用カラーボール モノタロウ防犯用カラーボールモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。 店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。 内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。
用途防犯対策材質特殊蛍光着色液蛍光赤直径(Φmm)約65タイプ本番用化学物質安全性参考資料(1.6MB)
パトロールベスト ポケット付き モノタロウパトロールベスト ポケット付きモノタロウ(7件のレビュー)
749税込824
1着
当日出荷
ポケットが豊富なパトロールベストです。 前面はファスナー付きで着脱しやすくなっています。 左胸にはフタなしの透明窓付きのポケットが付いており、名刺などを入れることができます。 右胸にはペン挿しや小物が入るフタ付きポケットが付いています。 両脇にはマチ付きの大きめフタつきポケットが付いており、携帯電話や手帳などの収納に便利です。 ポケットのフタには全て面ファスナーが付いており、収納物の落下防止となっています。 左肩下にトランシーバーなどが取り付け可能なベルト付き。
用途昼夜の防犯活動や路上での作業などに。サイズフリー材質(ベスト部)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ+PVC、(ファスナー)樹脂製蛍光イエロー×シルバーテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約70適応胴囲(cm)約118まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプモノタロウ(37件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。 従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。 サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。 着脱は正面のバックル1個で簡単。 また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。 蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。テープ幅(mm)約50着丈(cm)40~60胴回り(cm)約120まで
蓄光テープ モノタロウ蓄光テープモノタロウ(9件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
マーキングテープ モノタロウマーキングテープモノタロウ(63件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印長さ(m)約50厚さ(mm)0.05材質塩化ビニル樹脂
確認ステッカー 墜落制止用器具使用 モノタロウ確認ステッカー 墜落制止用器具使用モノタロウ(15件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
墜落制止用器具使用時にフック掛けを徹底確認するためのステッカーです。 1シートにセットで墜落制止用フックの両側面とフック下部に貼り付け可能なシールが付いています。 蛍光仕様なのでよく目立ちます。
用途墜落制止用器具使用時のフック掛け確認用蛍光/オレンジセット内容フック用ステッカー×2枚、フック下部用ステッカー×1枚材質蛍光ステッカーシートサイズ(mm)77×120
マーキングチョーク 蛍光タイプ モノタロウマーキングチョーク 蛍光タイプモノタロウ(11件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。材質パラフィンワックス+顔料寸法(mm)14×111質量(g)15耐熱温度(℃)-15~+60
マーキングチョーク 太型 モノタロウマーキングチョーク 太型モノタロウ(19件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
濡れても消えないマーキングチョーク! 太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。 油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。材質パラフィンワックス+顔料寸法(mm)Φ20×95耐熱温度(℃)-15~+60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 500モノタロウ(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 300モノタロウ(55件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100モノタロウ(119件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
カーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプ モノタロウカーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプモノタロウ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(30m)
当日出荷
防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。厚さ(mm)約2.0種別リブ付き材質塩化ビニール(PVC)オレンジ(透明)タイプ防虫、制電長さ(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 1.2mmモノタロウ(20件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸
水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.5mmモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約0.5長さ(m)500材質ナイロン糸
ステッカー 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウステッカー 標識 LP高圧ガス関係モノタロウ(24件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。 裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。
取付方式ステッカー材質蛍光ステッカー
マグネット 標識 LP高圧ガス関係 モノタロウマグネット 標識 LP高圧ガス関係モノタロウ(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく標識です。 マグネット式で車両への取付取り外しが簡単。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として取付方式マグネット式材質ゴムマグネット
荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ荷締めベルト 樹脂バックルモノタロウ(97件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10破断荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)POM関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
蛍光灯 Hf形 モノタロウ蛍光灯 Hf形モノタロウ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら