13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形 透明
1シート(100粒)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ 動画あり
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃)-60~250 液色灰色ペースト状 主成分シリコン 比重(155)1.55(23℃) 粘度92000(25°)CPS 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1613L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 クラフト 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 坪量(g/m2)110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 厚さ(mm)0.165 坪量(g/m2)110
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用 主な用途隙間用
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ モノタロウ 動画あり
机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。 小さい三方タイプ形状なので、ディスプレイの角などにもお使いいただけます。 衝突時の衝撃をやわらげます。 構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。 取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用 クリア 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)約3 付属品両面テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)25×25×25
1セット(6個)
369 税込406
当日出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式) 材質ポリプロピレン製 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)約260 取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
透明 材質(レンズ)ポリカーボネイト 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2 仕様ポリカーボネイト 寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
169 税込186
当日出荷

高圧用カプラー ソケット モノタロウ 動画あり
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa)21 適合流体作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧用カプラー プラグ モノタロウ 動画あり
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa)21 適合流体作動油
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。 衝突時の衝撃をやわらげます。 構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。 取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用 クリア 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)最大約8 付属品両面テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20
1セット(4個)
329 税込362
欠品中

衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ)ポリカーボネイト 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2 仕様ポリカーボネイト 寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)