「車傷」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利
車トランクルームの養生にも活用活用可能
レジャーマットにも使用可能
用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など
材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布
厚さ(mm)約5
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
濃色車用。
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色黒色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに
付属品ビス・プラグ
材質スチール
幅(mm)フック内幅:68
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。
また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。
ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。
ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用
ハンドル長さ(mm)64
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。
2本組み合わせて使用することもできます。
先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に
材質TPR
長さ(mm)58
色ブラック
質量(g)1
外径(mm)6.3
1袋(2本)
¥249
税込¥274
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書(2.6MB)
折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。
湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。
バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)2200
全幅(mm)280
付属品タイダウンベルト
材質アルミニウム
質量(kg)7
全高(mm)50
最大積載荷重(kg)200
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150
有効幅(mm)260
取扱説明書(1.1MB)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)790
幅(mm)370
質量(kg)26.6
最高位(mm)368
最低位(mm)118
最大荷重(kg)680
取扱説明書(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード