収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。
仕様中皿付き
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース14個
材質PP
幅(mm)380
質量(kg)1.4
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)315
仕切数(個)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
加工可能硬度~HRC40
適合切断材鉄筋
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)-60~250
液色灰色ペースト状
主成分シリコン
比重(155)1.55(23℃)
粘度92000(25°)CPS
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1613L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
パーツボックスの4面使用可能タイプです。
仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
付属品仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚)
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.61
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)141
奥行(mm)302
仕切板54(大24枚・中20枚・小10枚)
仕切数(個)仕切板54枚
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×302×141
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×302×141
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納
仕切板10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
付属品小ケース14個、中ケース2個
材質PP
幅(mm)340
質量(kg)1.48
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)305.6
奥行(mm)130.4
仕切数(個)16
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
細部まで使いやすさにトコトン拘った
これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。
用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能!
底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい!
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
材質ポリプロピレン
高さ(mm)78
質量(g)900
奥行(mm)290
仕切板15
仕切数(個)(最大)18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60
仕切りあり
収納量(最大)8kg
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
積層段数7段まで
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)300
タイプネジ式
線径(Φmm)約1.5
使用荷重(kg)0.5
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
パーツボックスの両面使用可能タイプです。仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついた、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納
仕切板9
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)234×154×148
有効内寸法・間口(mm)小:63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×4個・中×4個・中深×2個のタイプで、幅のある小物や、高さのある小物を収納しやすい万能タイプです。
色々な物を収納したい場合にベストマッチします。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納
仕切板10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM6
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
端子間ピッチ(mm)19
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
深さが80mmと深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついたキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納
仕切板10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)小深:61
有効内寸法・奥行(mm)133
有効内寸法・高さ(mm)80
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納
仕切板12
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじPF(G)1/4
全長(mm)88
ねじの種類PF(G)
耐圧(MPa)0.62
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状角型
寸法(mm)110×110
質量(g)389
タイプ12V/24V/48V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC12-48V
明るさ(Lm)2160
照射角45°
LED使用数(個)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトで使いやすいミニタイプです。釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが6個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース6個
材質PP
幅(mm)215
質量(kg)0.7
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)310
仕切数(個)6
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
別売りのモノタロウ ユニットケースボックス(Mo320602)に収納できます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
材質PP
色クリア
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)160×45
質量(g)196
タイプ12V/24V共用
色温度(K)7000
防塵防水性能IPX8
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)1440
照射角45°
LED使用数(個)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
色ベージュ
容量(L)引出し1個につき約5.6
仕切板15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×220×410
有効内寸法・間口(mm)83
有効内寸法・奥行(mm)213
有効内寸法・高さ(mm)67
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PEシート付き)
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
パッキン付き
独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受
付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個
材質ステンレスSUS304
仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
関連キーワード