組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1800
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
均等耐荷重(kg/段)500
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1500
材質(本体)スチール
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)500
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1200
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
均等耐荷重(kg/段)500
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1804.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ単体
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)2104.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ単体
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1204.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ単体
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1804.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ連結
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)2404.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ連結
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1204.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ連結
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)2404.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ単体
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1504.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ単体
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)2104.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ連結
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。
荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。
オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管
仕様ボルトレス
付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート
色グレー
高さ(mm)1504.5
材質(本体)スチール(焼付塗装)
タイプ連結
材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)
均等積載量(kg/段)1000
取扱説明書(2.4MB)
最大積載量(kg/台)5000
棚板調整ピッチ(mm)25
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)2400
タイプ単体
段数6
耐荷重(kg/段)500
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
均等耐荷重(kg/段)500
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
関連キーワード