屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
Made in Japanの高品質商品です。
振動が多い車輌におすすめの耐震電球です。
玉切れの頻度が少なくなり、交換の手間がかかりません。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプなど
定格電力(W)25
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
口金W3×16q
ガラス球形式T20
色クリア
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
RoHS指令(10物質対応)対応
他社参考品番(STANLEY)W7875
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合ストップ、テールランプ
定格電力(W)25/10
本体寸法(mm)50×Φ26
差込口(角度)180度
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
輸入品と比較して明るさや寿命に違いはありませんが、日本製のクランプ部材を使用していますので断線による不点灯リスクが軽減されます。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
タイプシングル球
定格電力(W)25
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプダブル球
定格電力(W)25、10
定格電圧(V)24
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)440/40 ± 30%
定格寿命(時間)160 / 1600
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4887M
他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプH3
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
適合フォグランプ・ヘッドランプ
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ライセンスランプ(番号灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金BA15s
本体寸法(mm)37.5xΦ19
ガラス球形式G18
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ライセンスランプ(番号灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
本体寸法(mm)37.5xΦ19
定格寿命(時間)300
ガラス球形式G18.5
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電力(W)25
定格電圧(V)24
口金BA15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)460 ± 30%
定格寿命(時間)160
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合バス・トラック用特殊電球
定格電力(W)12
他社参考品番(STANLEY)A4151
他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金W2.1x9.5d
本体寸法(mm)26.8xΦ10.29
ガラス球形式T10
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
色アンバー
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
ガラス球形式G18
定格電圧(V)6
定格電力(W)8
色クリア
適合一般
タイプシングル球
口金BA15s
他社参考品番(STANLEY)A4115
他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)0.75
色温度(K)7500~8000
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
口金BA15s
ガラス球形式G18
色クリア
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等
定格電力(W)5
本体寸法(mm)36.5×Φ19
他社参考品番(STANLEY)A4174D
他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)1.5
LED使用数(個)5
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)
色アンバー
タイプシングル球
定格電力(W)21
定格電圧(V)12
口金BAU15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)280 ± 20%
定格寿命(時間)320
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式S25
定格電圧(V)12
定格電力(W)18/5
色クリア
適合ホンダ
タイプダブル球
口金BAY15d
主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)
他社参考品番(STANLEY)A4873
他社参考品番(KOITO)4528
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプシングル球
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)アルミ
質量(g)393
奥行(mm)35
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)1200
照射角60°
LED使用数(個)5
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電源のないところでも使えて便利!
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDライト
明るさ切替え3段階
ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト
付属品USBケーブル1m
材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS
寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410
色白
質量(g)約117(電池含まず)
スイッチタッチ式
電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売)
全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30
光源3W COBx1個
使用乾電池単3形乾電池x3(別売)
光色昼白色
調光方式3段階
取扱説明書(1.5MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)370
奥行(mm)35
定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PE
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)352
奥行(mm)38
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)6
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード