41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に 許容電流(A)50 本体:黒、ケーブル:赤 材質本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル 電線長さ(m)0.19 使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下 ケーブル5sq相当 取扱説明書(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。 材質低密度ポリエチレン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。 材質低密度ポリエチレン 乳白 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

収縮チューブ パック品 モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 長さ(m)1 特性絶縁 セット内容7サイズ各1本 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 比率2:1 RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
679 税込747
当日出荷

ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。 材質PVC グレー・黒(リバーシブル) 使用温度範囲(℃)-15~+85 シート厚さ(mm)0.35 特性静電気防止
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

編組チューブ モノタロウ 動画あり
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性伸縮性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ 動画あり
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン 長さ(m)2 収縮開始温度(℃)70 収縮比2:1 特性絶縁 連続使用温度(℃)-55~125 収縮完了温度(℃)110 耐電圧600V
1パック(2m)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 耐電圧600V 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。 材質軟質PVC 全長(m)10 使用温度範囲(℃)-10~105 内径(Φmm)3.2 肉厚(mm)0.45±0.05 耐熱温度(℃)105
1本
539 税込593
当日出荷

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)18.5 高さ(mm)約30 内径(Φmm)20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

平型スリーブ 250型 モノタロウ 動画あり
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。 材質PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高収縮チューブ 4:1 モノタロウ 動画あり
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)45~110 耐電圧600V 収縮温度80℃ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 収縮比4:1
1パック(5本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm)35以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギボシスリーブ 後入れ モノタロウ 動画あり
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~2.0sq 材質PVC 透明
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

編組チューブ ほつれにくいタイプ モノタロウ 動画あり
編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-75~150
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として 材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 特性難燃 使用温度範囲(℃)-15~+70 適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性) RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1巻(5m)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型スリーブ 187型 モノタロウ 動画あり
柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。
用途187型メス端子の絶縁・保護 材質PVC 適合電線AV(S)0.5~1.25sq RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。 長さ(m)5 仕様室内用 寸法H(mm)11.6 寸法W(mm)50.8 寸法H1(mm)7.8 寸法W1(mm)14.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギボシスリーブ 大 モノタロウ 動画あり
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様1.0~3.0sq 材質PVC 透明
1袋(100個)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5~1.25sq 材質PVC 寸法(mm)23×2 透明 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG) 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM 保護等級IP68
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップストレートクリップ 付属品専用ケース 被覆軟質PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップ湾曲クリップ 付属品専用ケース 被覆PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC) 全長(mm)161 質量(g)48.5 刃長(mm)42 切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで 刃厚(mm)2.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

動力用押し釦開閉器 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)15 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g)167 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 材質(ケース)鋼板製 適合電線(mm2)2 保護等級IP40 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ 動画あり
電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用 適合DC12V車専用 全長(mm)285 最大電流(A)6 適合電線径1.25sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 保護等級IP68
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。 適合電線(mm2)1.5(単線) 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 材質(本体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~75 保護構造IP66 耐電圧(V)10K
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質真鍮 保護等級IP68
1個
特価
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)