カテゴリ

  • 塗料(1)
    • ラッカースプレー(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ポリエチレン樹脂板・シート(1)
  • 清掃用品(7)
    • ポリ袋(ゴミ袋)(3)
  • 事務用品(41)
    • ボールペン(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • チューブ(1)
  • 研磨材(9)
    • 青棒(2)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • 検査剤スプレー/探傷剤スプレー(1)
  • 電気材料(18)
  • バッテリー・電装(16)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • テープ(9)
  • 安全用品(9)
  • 安全標識(9)
  • オフィス家具(8)
  • 梱包用品(6)
  • 手袋(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • サンデーペイント(28)
  • アサヒペン(26)
  • ジャパックス(27)
  • 光陽社(13)
  • アキツ(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14)
  • エスコ(1,071)
  • ゼブラ(183)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](444)
  • ブラスト興業(45)
  • RS PRO(1,420)
  • コクヨ(508)
  • サンコー(三甲)(503)
  • 東京発条製作所(426)
  • IDEC(和泉電気)(413)
  • Qlight(380)
  • アズワン(346)
  • TRUSCO(311)
  • トーエイライト(309)
  • 色ブルー系(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
サービス分類
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「青」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウブルーシート 軽量タイプ ♯1300モノタロウ(108件のレビュー)
939税込1,033
1パック(5枚)ほか
当日出荷
コスト重視の決定版 軽量で作業も効率化 主に建設、土木分野で広く使用されています。 #1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#1300相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900ハトメ内径(mm)Φ約12
パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウパイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプモノタロウ(61件のレビュー)
369税込406
1冊
当日出荷
綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)ブルー種類チューブファイル両開きタイプタテ型穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き
折りたたみコンテナ 軽量タイプ モノタロウ折りたたみコンテナ 軽量タイプモノタロウ(80件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ折りたたみコンテナ フタ一体型タイプモノタロウ(103件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
マスキングテープ シーリング用 モノタロウマスキングテープ シーリング用モノタロウ(182件のレビュー)
429税込472
1パック(8巻)ほか
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ふせん紙 アソート 75×25 モノタロウふせん紙 アソート 75×25モノタロウ(130件のレビュー)
349税込384
1パック(100枚×10冊)
当日出荷
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙混色(イエロー・オレンジ・ピンク・ブルー・グリーン)サイズ商品構成アソート
ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入りモノタロウ(849件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1.2kg)ほか
当日出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブRoHS指令対応証明書(0.2MB)配合成分アロエエキス化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ふせん紙 アソート 75×75 モノタロウふせん紙 アソート 75×75モノタロウ(169件のレビュー)
429税込472
1パック(100枚×5冊)
当日出荷
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙サイズ
OAチェア モノタロウOAチェアモノタロウ(31件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様です。 別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製質量(kg)5.7種類オフィスチェア背もたれW385×H223mm肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×760~870キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×390ロッキング方式チルト式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)ヘッドレストなし
耐油手袋 ロング モノタロウ耐油手袋 ロングモノタロウ(126件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。材質(裏)綿100%材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(4件のレビュー)
189税込208
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ブルーシート ♯3000 モノタロウブルーシート ♯3000モノタロウ(201件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
通水洗車ブラシ PP モノタロウ通水洗車ブラシ PPモノタロウ(108件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車
パイプ式ファイル モノタロウパイプ式ファイルモノタロウ(119件のレビュー)
349税込384
1冊
当日出荷
文章の大量収納に適した片開きタイプのファイルです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
用途書類の収納に背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)ブルー種類チューブファイル片タイプタテ型穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)スチール開閉片開き
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ(334件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(412件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ふせん紙 カラーアソート 50×15 モノタロウふせん紙 カラーアソート 50×15モノタロウ(82件のレビュー)
189税込208
1パック(100枚×5冊)
当日出荷
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。形状短冊形寸法(縦×横)(mm)50×15仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙混色(イエロー・グリーン・ブルー・ピンク)サイズ商品構成アソート
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(126件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウねじゆるみ止め用接着剤 中強度モノタロウ(173件のレビュー)
899税込989
1本(50mL)
当日出荷
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。質量(g)80タイプ中強度タイプ使用温度範囲(℃)-60~150液色粘度(mPa・s[cP])1400破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付モノタロウ(34件のレビュー)
749税込824
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)
上皿はかり モノタロウ上皿はかりモノタロウ(162件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)計量皿形状ひょう量単位kg
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
コーンバー モノタロウコーンバーモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本)ほか
当日出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
絶縁キャップ モノタロウ絶縁キャップモノタロウ(111件のレビュー)
109税込120
1パック(50個)
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
コネクター 配線タップ用 モノタロウコネクター 配線タップ用モノタロウ(401件のレビュー)
749税込824
1パック(60個)
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カッター オートロックタイプ モノタロウカッター オートロックタイプモノタロウ(129件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型仕様ロック機構付付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットバー モノタロウマグネットバーモノタロウ(51件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
ラインテープ モノタロウラインテープモノタロウ(58件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウLEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付モノタロウ(85件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面取扱説明書(0.9MB)
キーホルダー名札 モノタロウキーホルダー名札モノタロウ(60件のレビュー)
539税込593
1パック(5色×6個)
当日出荷
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個材質PP+スチール寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)表示サイズ(mm)16×25寸法(縦×横)(mm)44×22リング内径(Φmm)約16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウヘルメット アメリカンタイプモノタロウ(103件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカンひもタイプワンタッチ衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウペイントマーカー 油性 中字モノタロウ(177件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体
オイラー モノタロウオイラーモノタロウ(72件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物
研磨布シート モノタロウ研磨布シートモノタロウ(142件のレビュー)
299税込329
1パック(5枚)ほか
当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など適合材金属形状シートタイプ基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウキャニヨンスプレー 自在タイプモノタロウ(166件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(237件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラー布テープ モノタロウカラー布テープモノタロウ(260件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける