カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • CKD(157)
  • Festo(124)
  • Kawasaki(228)
  • MAZDA(マツダ)(432)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(186)
  • P・O・Pトレーディング(155)
  • RS PRO(186)
  • SMC(2,559)
  • TRUSCO(123)
  • エスコ(157)
  • トヨタ(713)
  • ホンダ(126)
  • 三木プーリ(239)
  • 三菱ふそう(252)
  • 三菱電機(110)
  • 大阪魂(293)
  • 岩田製作所(166)
  • 廣杉計器(145)
  • 日野自動車(126)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20×1.5」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだ吸取線 モノタロウ

    はんだ吸取線

    モノタロウ(309件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
    用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5販売区分業務用
  • 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ

    支柱 園芸用 イボ付

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(50本)
    当日出荷
    曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
    用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管色グリーン
  • ハンドタップ 中#2 モノタロウ

    ハンドタップ 中#2

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    種別スタンダード材質S45C表面処理黒染め販売区分業務用
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    一般的なアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ハンドタップ 上#3 モノタロウ

    ハンドタップ 上#3

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
  • ハンドタップ 先#1 モノタロウ

    ハンドタップ 先#1

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
  • フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール ストレート 軸付

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウ

    アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304表面処理無耐荷重N(kgf)5883(600)販売区分業務用
  • マルチカバー モノタロウ

    マルチカバー

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
    用途機器等のカバーにその他洗濯可能材質ポリエステルタフタ色ブルーグリーン特性静電気防止
  • 切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10枚)
    当日出荷
    砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
    用途金属・ステンレスの切断仕様両面補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス販売区分業務用
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥568税込¥625
    1本
    当日出荷
    アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)取付穴径l(Φmm)14販売区分業務用
  • 超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ販売区分業務用
  • ダイスナット ドライブシャフト用 モノタロウ

    ダイスナット ドライブシャフト用

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
    用途ドライブシャフト等のネジ山修正に厚さ(mm)13.5二面幅(mm)32販売区分業務用
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8693件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

    ワイヤーロープ ステンレス

    モノタロウ(161件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
    販売区分業務用
  • ケーブルグランド Mネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Mネジ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(9本組)
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • オイルフィルター 農機・建機用 モノタロウ

    オイルフィルター 農機・建機用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
  • デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ

    デジタル温湿度計 大型液晶タイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
    用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。仕様空調目安表示・快適マーク表示寸法(mm)235×165×25測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH質量(g)約416電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)文字高(mm)62(温度/湿度表示部)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165設置方法壁掛け・卓上検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約10分解能(%RH)1
  • 精密ドライバー セット 32点 モノタロウ

    精密ドライバー セット 32点

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(32点)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
    用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)4材質(軸)(ビット)SNCM8660商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ソケットレンチ セット 46PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 46PCS

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(46点組)
    当日出荷
    クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
    セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥788~税込¥867~
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • ネット 鳥よけ用 グリーン モノタロウ

    ネット 鳥よけ用 グリーン

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。
    用途鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。
  • ビニールマット ピラ PVC製 モノタロウ

    ビニールマット ピラ PVC製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    当日出荷
    耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
    用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)915厚さ(mm)1.5質量(kg)25色(表)緑、(裏)黒長さ(m)20
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • 平板マット ツヤマット PVC製 モノタロウ

    平板マット ツヤマット PVC製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻
    当日出荷
    耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
    用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)915厚さ(mm)1.5色(表)緑、(裏)黒
  • ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ

    ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
    用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
    用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
  • マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ

    マグネットオイルフィルター 二輪車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途二輪車用
  • 工具セット プロ用 モノタロウ

    工具セット プロ用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(95点組)
    当日出荷
    充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
    質量(kg)13セット商品数95ケース寸法(mm)510×220×250
  • 六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 モノタロウ

    六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
    用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ