カテゴリ

  • 保管用品(36)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 自転車部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(945)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(449)
  • エスコ(448)
  • ノーブランド(235)
  • スリーナイン島野(225)
  • オカムラ(岡村製作所)(216)
  • TRUSCO(138)
  • 十川ゴム(135)
  • 三ツ星ベルト(119)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(116)
  • コガネイ(114)
  • RS PRO(102)
  • ネオダクト(97)
  • ニチコン(94)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](89)
  • 協立エアテック(71)
  • omron(オムロン)(63)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(63)
  • バンドー化学(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000mm」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ モノタロウ

    養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷
    ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
    用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE色半透明表面処理コロナ処理(両面)加工2ツ折シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.01
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(279件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ

    ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用

    モノタロウ(283件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
    付属品インナーエンドキャップ×1個
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(236件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • 軽量ラック 150kg モノタロウ

    軽量ラック 150kg

    モノタロウ(204件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
    仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
  • ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウ

    ぞうきん 綿100% 約32g

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
    用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300色ホワイト質量(g/枚)約32繰り返し・詰め替え対応
  • 養生あてパッド(養生マット) モノタロウ

    養生あてパッド(養生マット)

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚ほか
    当日出荷
    作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利 車トランクルームの養生にも活用活用可能 レジャーマットにも使用可能
    用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布厚さ(mm)約5
  • 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ

    防草シート クロス製 3年耐久

    モノタロウ(118件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
    用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18色黒使用目的雑草対策耐候年数(年)3
  • 滑り止めマット PVC モノタロウ

    滑り止めマット PVC

    モノタロウ(90件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1枚
    当日出荷
    お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
    用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット材質PVC+芯糸(PP)長さ(mm)2000厚さ(mm)3
  • 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ

    継ぎ柄 伸縮タイプ

    モノタロウ(161件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1本
    当日出荷
    ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
    用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g モノタロウ

    ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。 一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
    用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300色生成り質量(g/枚)約30繰り返し・詰め替え対応
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
  • 安全クッション はさみ込み型 モノタロウ

    安全クッション はさみ込み型

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
    用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分材質NBR(発泡ゴム)色イエロー使用温度範囲(℃)-10~+50
  • 防草シート 不織布製 10年耐久 モノタロウ

    防草シート 不織布製 10年耐久

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
    用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリエステル色モスグリーン長さ(m)30巻数1巻使用目的防草目付(g/m2)260耐候年数(年)屋外暴露:10
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウ

    スパイラルダクト 亜鉛鋼板

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
    用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
  • ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウ

    ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    当日出荷
    難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
    用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
  • マルチカバー モノタロウ

    マルチカバー

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
    用途機器等のカバーにその他洗濯可能材質ポリエステルタフタ色ブルーグリーン特性静電気防止
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップクッション ウレタン素材 モノタロウ

    チップクッション ウレタン素材

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷
    リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
    用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に材質発泡ウレタン長さ(mm)2000
  • ラバーマット ロングタイプ モノタロウ

    ラバーマット ロングタイプ

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    当日出荷
    防振性、防音性、耐久性抜群 歩行時足への負担減軽 簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
    用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適(車両通行不可)材質合成ゴム厚さ(mm)10質量(kg)約24色黒寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
  • ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ モノタロウ

    ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    当日出荷
    お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
    用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
  • ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ

    ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付

    モノタロウ(236件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • タープテント ワンタッチ式 サイドシート付 モノタロウ

    タープテント ワンタッチ式 サイドシート付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    広げるだけで簡単に設営可能なワンタッチ式タープテントです。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。 耐水圧に優れているため突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用で高いUV遮蔽率で安心です。
    用途催事、イベント、集会などから運動会、アウトドア・キャンプ、レジャー用途まで付属品キャリーバッグ:1袋、ペグ:14本、ガイドロープ(3m):4本、ガイドロープ(1m):6本、本体用シート:1枚、サイドシート:3枚寸法(mm)(約)幅2940×奥行2940×高さ2560質量(kg)14.5色ホワイト材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)(約)幅1230×奥行220×高さ220組立方法ワンタッチ式耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)生地ポリエステル間口(m)3軒高(cm)ロー:173cm、ミドル:182cm、ハイ:191cm
  • 防草シート クロス製 10年耐久 モノタロウ

    防草シート クロス製 10年耐久

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
    用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質PP厚さ(mm)約0.3色黒耐候年数(年)屋外暴露:約10
  • 指示棒 モノタロウ

    指示棒

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    最長約119cmまで伸ばして使用できます。 セミナー、会議、授業の説明などに便利。 ストラップ付き。
    材質本体:ステンレス、ABS/ストラップ:ナイロン直径(Φmm)約15質量(g)約69(ストラップ含)、約68(ストラップなし)伸縮範囲(mm)約230~1195
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    翌々日出荷
    ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)1500タイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載 モノタロウ

    円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
    用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5ブレーキ/ストッパーあり
  • ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウ

    ぞうきん 綿100% 約48g 厚手

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 厚みがあり綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。 ガンコな汚れや水気がある箇所などの使用に最適です。
    用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300色ホワイト質量(g/枚)約48繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスミラー点検鏡 モノタロウ

    ステンレスミラー点検鏡

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。全長(mm)735
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)900タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • 防草シート 不織布製 5年耐久 モノタロウ

    防草シート 不織布製 5年耐久

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
    用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。材質ポリエステル厚さ(mm)約0.5色モスグリーン長さ(m)50使用目的防草目付(g/m2)145耐候年数(年)屋外暴露:5
  • エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ

    エアーコイルホース ねじ込み式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
    付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
  • シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ

    シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用

    モノタロウ(188件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304長さ(mm)2000色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • マーキングフィルム カッティング用 モノタロウ

    マーキングフィルム カッティング用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    装飾用シートに利用できます。 簡単に切って貼ることができる万能シートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。 裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
    用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(縦×横×厚さ)(mm)505×2000×0.1
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4色ホワイトグレー高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200