62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)35 質量(g)550 タイプクローズタイプ用 外形寸法(mm)Φ597×35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)139.5 取扱説明書(3.7MB) ブレーキ/ストッパーあり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。 形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。 折り畳み可否不可 材質ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)445 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6 差込口長さ60mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) ILSACGF-6A 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

インクリーザー VU モノタロウ 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。 材質PVC クレイ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) ILSACGF-6A 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
84,980 税込93,478
3日以内出荷

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
欠品中


備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ 動画あり
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 タイプ樹脂バックル 破断強度(kg)100 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。 モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。 バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。 また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
用途ペール缶のフタとして 仕様パッキン付き 材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板 フタ外径(Φmm)303 コーティングあり(内側防錆塗装)
1セット
899 税込989
当日出荷

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
1パック(100本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 取扱説明書(0.7MB) 演色指数(Ra)83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に 種類耐候性 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.6 差込口長さ60mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ 動画あり
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に 付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷