カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 事務用品(6)
- 物流用品(4)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(96)
- CKD(148)
- DAIKO(大光電機)(126)
- MAZDA(マツダ)(118)
- NEC(76)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- SMC(768)
- TAKIGEN(タキゲン)(66)
- エスコ(110)
- オカムラ(岡村製作所)(469)
- コイズミ照明(86)
- サンワサプライ(67)
- ストア・エキスプレス(85)
- ニッサン(134)
- パール金属(105)
- メディアカバーマーケット(235)
- 三菱電機(195)
- 廣杉計器(89)
- 福井クラフト(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35w」の検索結果
特価
関連キーワード

コーンベッド 内径310Φ
(102件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)内径(Φmm)約310
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(98件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
安全クッション はさみ込み型 トラ柄
(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分材質NBR(発泡ゴム)色イエロー×ブラック使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32
カード立て L型 アクリル
(1件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。 飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。 見やすい角度が付いているL型のカード立てです。用途店舗のプライスカードやメニュー表示に。 会社のネームカードや案内表示に。材質透明アクリル厚さ(mm)1.8
マグネットクリップ 目玉クリップ付き
(6件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性フェライト磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質鉄色シルバータイプ目玉材質(磁石)異方性フェライト磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
マグネットクリップ スチール 丸型
(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質スチール色シルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
小型 電卓 12桁 税計算有り
(17件のレビュー)¥659税込¥7251個欠品中持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)96電源太陽電池+L1154F(或AG13)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×101×35機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×101×35
スチールファイルトレー 4段
(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シンプルなデザインのスチールトレーです。 A4サイズ書類の整理、保管ができます。用途机上での書類整理、保管材質本体:スチール(紛体塗装)、脚キャップ:PPサイズA4質量(g)1400段数4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×355×325トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:235×330×35
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
ミニマグネットホルダ台
(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け材質ネオジム磁石質量(kg)0.213取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm吸着力(N[kgf])400[40]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応
(63件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
クリップ マグネットタイプ
(19件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。材質ABS樹脂、フェライト磁石色青タイプ異方性マグネットクリップ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18保持枚数A4コピー用紙10枚耐荷重(g)500
ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
(15件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。 広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。 ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。 軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。 両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。 製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。材質スチール質量(kg)5.66色ホワイト段数2耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10キャスター径(Φmm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35引出しなし
ハンドタップ・下穴ドリルセット
(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(15点)当日出荷よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
ネームタグ(キータグ) PP製
(2件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10本)当日出荷油性ペンで直接書き込めるPP製のタグ。 5色のラインナップで使い分けにも便利。 先端を折り曲げ小さな穴に通すだけで簡単に固定できます。用途荷物や車のキー、修理品やお預かり品の仕分けに 配線の結束にも材質PP厚さ(mm)0.46質量(g)約1.4/枚寸法(幅W×高さH)(mm)35×213先端長(mm)約131名札部35×82mm
CO2モニター NDIRセンサー式
(22件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。検知対象ガス二酸化炭素測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応
(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応
(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用色温度(K)4300販売区分業務用


ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸 樹脂成型トレイ 125ΦPP車輪
(35件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。用途道具・工具の収納など。付属品鍵(2個)質量(kg)57天板耐荷重(kg)80引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
クリップ 粘着タイプ
(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷裏面が貼ってはがせる吸着シートのタイプです。 糊残りなくきれいに剥がせ、再使用できます。 スチール面だけでなく、壁やガラスなどの平滑面に貼り付けができます。 粘着力が弱まったら、水で洗うことである程度復活します。材質ABS樹脂、透明粘着シート色青寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×15保持枚数A4コピー用紙10枚耐荷重(g)500
人工芝ロールタイプ 防草シート付き
(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻(10m)ほか当日出荷人工芝と防草シートが一体となった施工効率の高い人工芝です。 人工芝は穴付きで防草シートがついていても水はけ抜群です。 しっかりとした35mmの厚みがあり、青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を実現しています。 カッターやハサミでカットができます。用途エクステリアに。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン厚さ(mm)防草シート:約0.25打込本数約13650本/m2目付(g/m2)防草シート:100丈(mm)芝:35幅(m)1.1販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応
(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら