カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • キャリングバッグ(1)
  • 作業工具(3)
    • 六角棒レンチT型(1)
  • 保管用品(1)
    • ツールバッグ(1)
  • タイヤ・足回り(4)
    • タイヤチャック(4)
  • 事務用品(1)
    • 鉛筆削り(1)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
色
  • 色アソート(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • サンワサプライ(72)
  • サンワダイレクト(62)
  • ユニット(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • EARTH MAN(13)
  • エレコム(45)
  • ナカバヤシ(11)
  • LEC(レック)(10)
  • メディアカバーマーケット(323)
  • YAMAZEN(山善)(109)
  • 三菱ふそう(107)
  • ホンダ(68)
  • Photogenic(50)
  • アイリスオーヤマ(49)
  • エスコ(46)
  • ファミリー・ライフ(42)
  • 西崎ベース(37)
  • TOTO(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「3WAY」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドル 3WAY モノタロウ

    ハンドル 3WAY

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。 差し込み部は11.5Φmmですので、一般的な10mmサイズの六角レンチまでご利用を頂けます。
    用途機械の組み立て、メンテナンス全長(mm)270質量(g)182.5差込サイズ(Φmm)11.5
  • キャリングバッグ 3WAY モノタロウ

    キャリングバッグ 3WAY

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    キャリーベルト付きで出張等の移動に便利なビジネスバッグです。 ショルダーベルト付のため、肩にかけて持ち運べます。 リュックサックにもできるタイプです。
    用途PCや書類などの運搬に付属品ショルダーベルト材質ポリエステル色黒質量(g)1030外寸(mm)420×320×100内寸(mm)約400×300特性3WAYポケット内ポケット:幅約18cmのメッシュポケット2つ、幅約15cmの生地ポケット2つ
  • 鉛筆削り器 3way モノタロウ

    鉛筆削り器 3way

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
    用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応
  • ツールバッグ 3WAY モノタロウ

    ツールバッグ 3WAY

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様です。開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。工具用なので収納機能も充実。
    用途運搬・保管に材質(底面補強材)PE質量(kg)約2.2材質(本体)ポリエステル600D耐荷重(kg)15本体寸法(mm)約420×約220×約370ポケット数12(内ポケット)、4(外ポケット)外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)200
  • エアーチャック 3way ショート モノタロウ

    エアーチャック 3way ショート

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
  • エアーチャック 3way モノタロウ

    エアーチャック 3way

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)132最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
  • ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ

    ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
    用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
  • 大画面タイマー モノタロウ

    大画面タイマー

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    欠品中
    カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
    質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76音量(dB)80カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
  • 室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ

    室内デジタル温湿度計 ミニ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
    用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
  • クリップ ダンボール用 多用途 モノタロウ

    クリップ ダンボール用 多用途

    モノタロウ
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷
    段ボールの蓋止め(開き)、段積み、蓋止め(閉じ)3WAY、多用途に使用が可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)126幅(mm)71厚さ(mm)30色半透明
  • プラグレンチ 3ウェイ モノタロウ

    プラグレンチ 3ウェイ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
    用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
  • 防災リュック 30点セット モノタロウ

    防災リュック 30点セット

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。 リュック本体を含め合計30点が収納されています。 リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。 内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
    用途避難用、防災用セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)質量(kg)1.97本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
  • 室内デジタル温湿度計 モノタロウ

    室内デジタル温湿度計

    モノタロウ(27件のレビュー)
    取扱停止中
    室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
    用途室内の温度、湿度の測定。仕様バックライト付き、タッチスクリーン測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%電源単4乾電池2本(別売り)機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)測定対象温度・湿度湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%測定単位温度:0.1℃、湿度:1%主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;表示周期10秒毎測定精度(℃)±1.0
  • 3WAYエアーチャック モノタロウ

    3WAYエアーチャック

    モノタロウ(10件のレビュー)
    取扱い終了
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車に使用できる適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ材質(本体)亜鉛合金、銅、(カプラ/パイプ)スチール全長(mm)132最高使用圧力(MPa)2表面処理ニッケルメッキ接続方式カプラ(PM20)常用使用圧力(MPa)0.2-0.6適合流体空気
  • 3WAYエアーチャック (ショート) モノタロウ

    3WAYエアーチャック (ショート)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    取扱い終了
    英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです
    用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車に使用できる適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)2表面処理ニッケルメッキ接続方式カプラ(PM20)常用使用圧力(MPa)0.2-0.6材質(先端)亜鉛合金、銅適合流体空気材質(カプラ)スチール
  • 非常信号灯(懐中電灯付) モノタロウ

    非常信号灯(懐中電灯付)

    モノタロウ(39件のレビュー)
    取扱い終了
    車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。ほとんどの車種に加工なしで搭載できる3Wayアジャスト構造になっています。LEDを9灯使用しており夜間の安全性を追求しております。底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用することが可能です。点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
    仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂種類非常信号灯(懐中電灯付)使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)非常灯:連続20時間(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9
  • お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用 モノタロウ

    お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用

    モノタロウ(20件のレビュー)
    取扱い終了
    電源のないところでも使えて便利! 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDライト 明るさ切替え3段階 ACアダプターは含まれていません
    用途デスクライト付属品USBケーブル1m材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410色白質量(g)約117(電池含まず)スイッチタッチ式電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売)全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30光源3W COBx1個使用乾電池単3形乾電池x3(別売)光色昼白色調光方式3段階電球の種類LED
  • LEDライト 3way ランタンタイプ モノタロウ

    LEDライト 3way ランタンタイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    取扱い終了
    懐中電灯・ランタン・テーブルライトとして使用できるLEDライトです。 さらっとした触感の樹脂ボディ。
    用途ちょっとした簡易照明として。材質ABS+PS色黒質量(g)208全光束(Lm)懐中電灯:約75、ランタン:約40(弱)/約80(強)、テーブルライト:約50(弱)/約140(強)光源外側:1W LED×1個、内側:SMD×10個使用電池単三乾電池×3本(別売)連続点灯時間懐中電灯(外側):約6、ランタン:約8(弱)/約4(強)、テーブルライト:約8(弱)/約4(強)点灯方式スライドスイッチ:1)内側(弱) ⇒2)内側(強) ⇒3)外側サイズ(mm)155×125×85
  • ライト LEDセンサー付 丸形 モノタロウ

    ライト LEDセンサー付 丸形

    モノタロウ(89件のレビュー)
    取扱い終了
    背面マグネット付 暗い場所で人に反応して点灯します。 ※5ルクス以下でセンサー反応するよう設定しておりますので、5ルクス以上の明るさの場所ではセンサー反応しない場合があります。
    付属品ビス1本寸法(mm)86×95×33スイッチON-OFF-AUTO電源単4電池×3本(電池別売)光源0.3W SMD LED×1灯使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、スタンド感知方式人感+明暗センサー感知範囲左右約180度、上下約90度、距離3m電球の種類LED
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
"3WAY" モノタロウのプライベートブランド製品 【通販モノタロウ】