LEDライト 3way ランタンタイプ
(14件のレビュー)懐中電灯・ランタン・テーブルライトとして使用できるLEDライトです。
さらっとした触感の樹脂ボディ。
- 全光束(Lm)
- 懐中電灯:約75、
ランタン:約40(弱)/約80(強)、
テーブルライト:約50(弱)/約140(強) - 連続点灯時間
- 懐中電灯(外側):約6、
ランタン:約8(弱)/約4(強)、
テーブルライト:約8(弱)/約4(強)
- 用途
- ちょっとした簡易照明として。
- 材質
- ABS+PS
- 色
- 黒
- 質量(g)
- 208
- 光源
- 外側:1W LED×1個、内側:SMD×10個
- 使用電池
- 単三乾電池×3本(別売)
- 点灯方式
- スライドスイッチ:1)内側(弱) ⇒2)内側(強) ⇒3)外側
- サイズ(mm)
- 155×125×85
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(6.5MB)
注意
※電池は付属しておりません。別途ご用意ください。※用途以外でのご使用はお止めください。
※電池のプラスマイナスを正しく入れてください。
※新しい電池と古い電池や、種類の異なる電池は併用しないでください。
※ご使用後は必ず電源を切ってください。
※長時間使用しない場合、製品から電池を取り出してください。
※故障の原因となるので、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
※光を人に向けたり目に当てたり、直視しないようにしてください。
※濡れた手で電池や製品を扱わないでください。
※火気に近づけないでください。
※車内や暖房器具のそば等、温度が高くなる場所で使用や保管をしないでください。
※分解、改造はしないでください。
照明 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 53743403
2021-05-10
用途: 夜間の巡回時、緊急対応時に使用
その他業種
思ったより小さかったですが、コンパクトで使いやすい。3wayが優れもので、シュチュエーションに合わせて使用出来、大変便利です。買って良かったと思う商品です。すぐに再購入しました。
対象商品 : 53743403
2021-02-16
用途: 薄暗いところでの作業用
その他業種
気に入りました。とにかく軽い、ランタン、卓上ライト、懐中電灯として活用可能。流線型のフォルムも気に入ってます。ただし、携帯用として持ち歩くにはかさ張ります。卓上ライト型に変形させるときは、先にどういうふうに展開できるか確認しておくとスムーズに使用できます。緑のボタンを押さないと開きません。置く場所によりぐらつきます。
1人が参考にしています
対象商品 : 53743403
2021-05-08
用途: テーブルライトと懐中電灯として
この値段でこの使い勝手は良いと思います。強弱の弱のほうは、イエロー系のライトだったら更に良い感じになると思います。
対象商品 : 53743403
2021-04-24
用途: 夜間のバイクメンテナンス
運輸・通信業
懐中電灯としては問題なく使用できますが、ランタンとして使用するには光量が少なく夜間の作業には物足りなく感じました。
単3電池3本で軽いので持ち運びに楽です。
























