3WAYエアーチャック
(10件のレビュー)英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです
- 用途
- ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車に使用できる
- 適合
- 英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
- 材質
- (本体)亜鉛合金、銅、(カプラ/パイプ)スチール
- 全長(mm)
- 132
- 最高使用圧力(MPa)
- 2
- 表面処理
- ニッケルメッキ
- 接続方式
- カプラ(PM20)
- 常用使用圧力(MPa)
- 0.2-0.6
- 適合流体
- 空気
- 内容量
- 1個
注意
※エアー充填以外での使用しないで下さい。※バルブに適合チャックを使用してください。
※最高使用圧力を超えた圧力を使用しないでください。
※分解、改造しないでください。
※充填後、圧力ゲージで適切な空気圧の確認をしてください。
※対象タイヤーの規定圧力値を確認してから、充填してください。
※用途外に使用しないでください。
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69016273 | HTL-3Q | 25981559 | - | ![]() | エアーチャック 3way | モノタロウ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2026-05-21
用途: 自転車空気入れ
運輸・通信業
自転車空気入れ用に購入しました。
とても重宝しています。
対象商品 : 69016273
2018-09-20
用途: エアーツール自転車用に
アトリエ ダン 様(その他業種)
仏式エアーバルブ用に探していたところ、3ウェイの本品を見つけて購入、我が家のコンプレッサーに着くか不安でしたが問題なく使用できたすかりました。ロングタイプは持った感じも良く使い勝手が良いです。写真で見るより小さいです。
2018-08-14
用途: 自転車の空気入れ
仏式、米式、英式とロードもMTBもままチャリもこれ一本でオッケー。アダプター無しで仏式に入れられる便利さは病みつきです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13





















