曜日別特売
モノタロウ

3WAYエアーチャック (ショート)

3WAYエアーチャック (ショート) - モノタロウ
(5件のレビュー)

英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです

用途
ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車に使用できる
適合
英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)
53
最高使用圧力(MPa)
2
表面処理
ニッケルメッキ
接続方式
カプラ(PM20)
常用使用圧力(MPa)
0.2-0.6
材質(先端)
亜鉛合金、銅
適合流体
空気
材質(カプラ)
スチール
内容量
1個
注意
※エアー充填以外での使用しないで下さい。
※バルブに適合チャックを使用してください。
※最高使用圧力を超えた圧力を使用しないでください。
※分解、改造しないでください。
※充填後、圧力ゲージで適切な空気圧の確認をしてください。
※対象タイヤーの規定圧力値を確認してから、充填してください。
※用途外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69016264HT-3Q
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69016264HT-3Q25981543-HT-3Q エアーチャック 3way ショート モノタロウ 25981543エアーチャック 3way ショートモノタロウ1個
¥1,598
税込¥1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69016264
2018-09-20
用途: エアーツールの部品で
アトリエ ダン 様(その他業種)

3ウェイ・エアーツール、自転車の場合はくるまのタイヤと違って取り扱いが良いのではと購入、ロングと共に使い分けができて便利、小さいので常時装着しておくように使ってます。

対象商品 : 69016264
2018-07-21
用途: サイクルバイクの仏式バルブ、4輪バギーのエアーサス用に購入

コンパクトで使いよい、エアー圧はコンプレッサー側で調整ですぐに入ります、簡易エアポンプではかなりしんどい。

対象商品 : 69016264
2018-07-18
用途: 自転車の空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではエアガン等で入れていたのでとても楽になりました。

対象商品 : 69016264
2018-06-20
用途: パンク修理
サービス業

タイヤゲージのホースのゴムの耐久性が弱いので、ポリウレタン樹脂で自家製を作成する部品として購入しました。

対象商品 : 69016264
2018-07-26
用途: ロ^ドバイクのチューブレスタイヤメンテナンス

エアーゲージ付き(bar表示PRI表示付き)が有ればもっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする