「3mmネジ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100
使用電池単3形乾電池2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様タイマー設定可能時間:最大120分
材質ABS樹脂
質量(g)210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー
表面処理ニッケルメッキ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットなし
軸貫通なし
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質SUS304+ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ穴を傷つけずに、折れ込んだボルトの除去が可能です。
用途壊れたボルトの除去に
材質クロムモリブデン(熱処理済)
硬度HRC43~47
本物そっくりの防犯用カメラです。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。
受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。
付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚
材質ABS
色ブラック
質量(g)約310(電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ
使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0
全長(mm)236
質量(g)253
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
取付用ねじ穴なし
表面処理メッキ
ねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
関連キーワード