カテゴリ

  • 作業工具(100)
  • 切削工具(68)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 電気材料(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 物流用品(24)
  • 空圧工具(23)
  • 事務用品(18)
  • 測定用品(17)
  • 梱包用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 研磨材(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 清掃用品(8)
  • 安全標識(8)
  • テープ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エスコ(8,377)
  • 大阪魂(7,785)
  • RS PRO(4,912)
  • SAMTEC(2,933)
  • SMC(2,696)
  • TRUSCO(1,473)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,461)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,335)
  • メディアカバーマーケット(1,139)
  • ホンダ(1,130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,004)
  • アズワン(920)
  • PISCO(ピスコ)(750)
  • IKO(日本トムソン)(738)
  • ERECTA(エレクター)(711)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](674)
  • 三木プーリ(672)
  • TAKIGEN(タキゲン)(672)
  • 水本機械製作所(653)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm」の検索結果

510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラダン 4mm モノタロウ

    プラダン 4mm

    モノタロウ(94件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5枚)
    当日出荷
    4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
    用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン厚さ(mm)4
  • オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ

    オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm

    モノタロウ(36件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10枚)
    当日出荷
    天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
    用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。種別オイル専用材質植物繊維主体厚さ(mm)約4ベージュ
  • プラダン 4mm 再生材配合 モノタロウ

    プラダン 4mm 再生材配合

    モノタロウ
    4,198税込4,618
    1セット(5枚)
    当日出荷
    4mmとしっかりとした厚みがあり、断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 再生材を30%配合しています。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的です!
    用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン(再生材30%配合)幅(mm)910厚さ(mm)4高さ(mm)1820
  • エアーソー 切断能力4mm モノタロウ

    エアーソー 切断能力4mm

    モノタロウ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
    用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mmストローク(mm)10全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189質量(kg)0.4空気使用量(L/min)165切断能力(mm)4使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])12000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウ

    ヘキサゴンソケット インパクト用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78差込角(mm)12.7硬度50~55
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • のり付研磨紙ロール モノタロウ

    のり付研磨紙ロール

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻(25m)ほか
    当日出荷
    のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
    用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。砥材シリコンカーバイド基材Cw接着剤R/R
  • カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウ

    カラーマグネット 40mm 4個入り

    モノタロウ(8件のレビュー)
    149税込164
    1パック(4個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
  • 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ

    油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm

    モノタロウ(30件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。 頭部には消しゴムが付いています。
    材質本体:AS・PP・TPR全長(mm)146質量(g)14方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒、青、赤、緑先端ボール径(mm)0.5インク油性インク色数4色+シャープペン商品タイプ使い切り本体
  • 油吸着マット シートタイプ モノタロウ

    油吸着マット シートタイプ

    モノタロウ(162件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
  • ソケットレンチ セット 46PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 46PCS

    モノタロウ(47件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(46点組)
    当日出荷
    クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
    セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50
  • ガードネット モノタロウ

    ガードネット

    モノタロウ(29件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。 周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。 網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
    用途鳥獣などのゴミ散乱防止など材質ポリエチレン網目(mm)約4
  • 回収袋 万能 モノタロウ

    回収袋 万能

    モノタロウ(30件のレビュー)
    169税込186
    1巻
    当日出荷
    編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。 落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。
    用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収材質ポリエチレンブルー目合い(mm)4
  • セイフティコード 布製 モノタロウ

    セイフティコード 布製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
    用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760最大長(mm)約1450
  • シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ

    シート押さえ コの字型 Φ4X40

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(50個)
    当日出荷
    直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
    用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)約40種類コの型ピン太さ(mm)約4
  • ピックアップツール 先端極細タイプ モノタロウ

    ピックアップツール 先端極細タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
    用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂全長(mm)480質量(kg)0.3シャフト径(Φmm)3.1吸着力(N[kgf])約0.1シャフト長さ(mm)400先端径(Φmm)4
  • クラフトテープ モノタロウ

    クラフトテープ

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    119税込131
    1巻ほか
    当日出荷
    安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
    用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(263件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(33件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • クリアポケット 0.06mm 標準タイプ モノタロウ

    クリアポケット 0.06mm 標準タイプ

    モノタロウ(166件のレビュー)
    499税込549
    1パック(100枚)
    当日出荷
    標準タイプのクリアポケットです。 厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト! コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。 従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。 タテ差し
    用途書類整理、説明書のファイリングに適合30穴/4穴/2穴材質PPクリアサイズA4収納タイプA4収納寸法(幅W×高さH)(mm)235×305シート厚さ(mm)約0.06
  • ストレートドリル モノタロウ

    ストレートドリル

    モノタロウ(74件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
    用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ

    チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

    モノタロウ(91件のレビュー)
    98税込108
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
    用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
  • コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ

    コバルトストレートドリル ステンレス用

    モノタロウ(78件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
    用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

    スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

    モノタロウ(8件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
    用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
  • ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ

    ワイヤーロープ ステンレス

    モノタロウ(160件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
    販売区分業務用
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    37税込41
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • アクリル板 透明 モノタロウ

    アクリル板 透明

    モノタロウ(74件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    61税込67
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • テープカッター 卓上用 モノタロウ

    テープカッター 卓上用

    モノタロウ(209件のレビュー)
    269税込296
    1台
    当日出荷
    大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
    材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25適合テープ幅(mm)12~24繰り返し・詰め替え対応
  • アイボルト ステンレス モノタロウ

    アイボルト ステンレス

    モノタロウ(71件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)販売区分業務用
  • ホースニップル モノタロウ

    ホースニップル

    モノタロウ(163件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
...