カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(3,927)
  • ホンダ(763)
  • PROST's(442)
  • BIGM(丸山製作所)(290)
  • IKO(日本トムソン)(279)
  • エスコ(212)
  • SHIMANO(シマノ)(194)
  • 日野自動車(168)
  • MAZDA(マツダ)(165)
  • Gクラフト(165)
  • オカムラ(岡村製作所)(144)
  • ParkerTAIYO(110)
  • Qlight(104)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • omron(オムロン)(88)
  • イマオコーポレーション(87)
  • 椿本チエイン(74)
  • TRUSCO(74)
  • ニッセイ(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80s」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(132件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(108件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(46件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • 中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 棚受2本組

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組(2本)
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
  • 中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックセット内容奥行桟4本、セーフティピンタイプ中量ラック塗装色ライトグリーン
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(303件のレビュー)
    159税込175
    1枚ほか
    当日出荷
    待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • 吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1 モノタロウ

    吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1

    モノタロウ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶に、捕集効率80%以上の防じんフィルタ(区分S1)を内蔵したタイプです。 スプレー塗装や農薬散布など、ガスと同時に微細な粉塵やミストが発生する環境に適しています。 スカイマスクシリーズに適合します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。区分S1ガスの種類有機ガス用適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号第TN621号防塵機能あり(区分S1)
  • 切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm

    モノタロウ(298件のレビュー)
    99税込109
    1枚ほか
    当日出荷
    バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
    用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。種別両面補強材質AWA粒度46R厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15外径(Φmm)107結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm

    モノタロウ(54件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷
    極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm

    モノタロウ(37件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    179税込197
    1枚ほか
    当日出荷
    一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
    用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm

    モノタロウ(32件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)
    当日出荷
    砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
    用途金属・ステンレスの切断仕様両面補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm

    モノタロウ(16件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    209税込230
    1枚ほか
    当日出荷
    1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    459税込505
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF販売区分業務用
  • 切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ

    切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    389税込428
    1枚ほか
    当日出荷
    Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
    用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.4砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)150結合剤BF販売区分業務用